Philips - Lampe Halogène 7387 10W G4 6V 1CT/10X10F - 410276


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 10 W
Culot - G4
flux lumineux de la source - 197 lm
température de couleur - 3200 K
tension de lampe - 6...6 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8711500410276
Réf. Sonepar
00007410276
Réf. Fournisseur
410276
Réf. Commerciale
Philips
puissance de la source lumineuse:
10 W
Culot:
G4
flux lumineux de la source:
197 lm
température de couleur:
3200 K
tension de lampe:
6...6 V
intensité lumineuse:
0 cd
position de brûlage:
au choix
ANSI:
ESA/FDH
longueur d'arc:
0 mm
forme d'hélice:
monoplan
longueur d'hélice:
1 mm
hauteur de point lumineux:
19.5 mm
diamètre du réflecteur:
8.8 mm
longueur totale:
31 mm
diamètre:
9 mm
Cool Beam:
Oui
technologie:
halogène
Les Atouts de la gamme:
Lampes à capsule halogène en quartz basse tension
Quelques mots du fabricant :
Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur.