Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
nombre de conducteurs (sans mise à la terre)
courant de décharge nominal (8/20)
tension nominale AC
niveau de protection
mode de pose
tension max de régime permanent
Parafoudres de puissance
2878 produits
Copie
Copie
nombre de conducteurs (sans mise à la terre): 1
courant de décharge nominal (8/20): 2.5 kA
tension nominale AC: 230 V
pièce détachée: Oui
nombre de conducteurs (sans mise à la terre): 2
courant de décharge nominal (8/20): 5 kA
tension nominale AC: 415 V
nombre de conducteurs (sans mise à la terre): 4
courant de décharge nominal (8/20): 2 kA
tension nominale AC: 415 V
nombre de conducteurs (sans mise à la terre): 4
tension nominale AC: 415 V
niveau de protection: 1.5 kV
Copie
Copie
type de connecteur: connecteur de serrage
matériau: cuivre
type de vis de fixation: vis à six pans creux
finition du raccordement électrique: raccordement à vis
fonction: commutateur FI/LS
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 0
fonction de commutation: autre
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 4
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture: 4
pièce détachée: Oui
nombre de conducteurs (sans mise à la terre): 2
courant de décharge nominal (8/20): 1 kA
tension nominale AC: 230 V
type de connecteur: connecteur
matériau: laiton
traitement de la surface: galvanisé et étamé
pièce détachée: Oui
matériau: autre
traitement de la surface: non traité
largeur: 30 mm
Copie
Copie
type de connecteur: connecteur de serrage
matériau: acier inoxydable (V4A)
type de vis de fixation: vis à six pans creux
nombre de conducteurs (sans mise à la terre): 2
courant de décharge nominal (8/20): 5 kA
tension nominale AC: 230 V
nombre de conducteurs (sans mise à la terre): 1
courant de décharge nominal (8/20): 0.25 kA
tension nominale AC: 230 V
courant de décharge nominal (8/20): 10 kA
tension nominale CA: 130...130 V
tension nominale CC: 0...0 V
nombre de conducteurs (sans mise à la terre): 3
courant de décharge nominal (8/20): 15 kA
tension nominale AC: 230 V
Copie
Copie
nombre de conducteurs (sans mise à la terre): 3
courant de décharge nominal (8/20): 2.5 kA
tension nominale AC: 400 V
nombre de conducteurs (sans mise à la terre): 1
courant de décharge nominal (8/20): 25 kA
tension nominale AC: 400 V
nombre de conducteurs (sans mise à la terre): 4
courant de décharge nominal (8/20): 20 kA
tension nominale AC: 415 V
courant de décharge nominal (8/20): 15 kA
tension nominale AC: 400 V
niveau de protection: 1.8 kV
nombre de conducteurs (sans mise à la terre): 1
tension nominale AC: 415 V
mode de pose: profilé chapeau 35 mm