10000 produits
nombre de pôles (total): 2
calibre/courant nominal assigné (In): 16 A
nombre de pôles protégés: 1
Article en stock standard
courant nominal: 25 A
nombre de pôles: 2
type de courant différentiel: AC
Article en stock standard
- Copie
- Copie
source lumineuse fournie: Non
nombre de positions de commutation: 2
finition de l'élément d'actionnement: poignée tournante courte
Article en stock standard
- Copie
- Copie
nombre de pôles (total): 2
calibre/courant nominal assigné (In): 10 A
nombre de pôles protégés: 1
Article en stock standard
- Copie
- Copie
modèle: broche de contact de protection
nombre d'unités: 1
couleur: anthracite
Article en stock standard
- Copie
- Copie
nombre de pôles (total): 2
calibre/courant nominal assigné (In): 16 A
nombre de pôles protégés: 1
Article en stock standard
- Copie
- Copie
nombre de pôles (total): 2
calibre/courant nominal assigné (In): 16 A
nombre de pôles protégés: 1
Article en stock standard
largeur en nombre de modules: 12
nombre de pôles: 2
nombre de phases: 1
Article en stock standard
- Copie
- Copie
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n): 0.03 A
nombre de pôles: 2
calibre/courant nominal assigné (In): 63 A
Article en stock standard
nombre de pôles (total): 2
calibre/courant nominal assigné (In): 16 A
nombre de pôles protégés: 1
Article en stock standard
nombre d'unités en hauteur (HE): 5
largeur: 500 mm
hauteur: 250 mm
Article en stock standard
courant nominal: 25 A
nombre de pôles: 2
type de courant différentiel: AC
Article en stock standard
- Copie
- Copie
longueur: 2600 mm
largeur: 254 mm
hauteur: 63 mm
Article en stock standard
nombre de pôles (total): 2
calibre/courant nominal assigné (In): 10 A
nombre de pôles protégés: 1
Article en stock standard
- Copie
- Copie
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz: 230...230 V
fonction: contacteur-inverseur
tension d'alimentation de courant nominal CC: 0...0 V
Article en stock standard
- Copie
- Copie
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n): 0.03 A
nombre de pôles: 2
calibre/courant nominal assigné (In): 63 A
Article en stock standard
type de commutation: va-et-vient
nombre de bascules d'actionnement: 1
type de commande: bascule/bouton
Article en stock standard
- Copie
- Copie
puissance max. par point de chargement: 22 kW
nombre de points de chargement: 1
exécution raccord côté installation: autre
Article en stock standard
nombre de pôles (total): 2
calibre/courant nominal assigné (In): 20 A
nombre de pôles protégés: 1
Article en stock standard
- Copie
- Copie
longueur: 2000 mm
largeur: 95 mm
profondeur: 55 mm
Article en stock standard
nombre de pôles (total): 2
calibre/courant nominal assigné (In): 20 A
nombre de pôles protégés: 1
Article en stock standard
nombre de pôles (total): 2
calibre/courant nominal assigné (In): 10 A
nombre de pôles protégés: 1
Article en stock standard
- Copie
- Copie
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n): 0.03 A
nombre de pôles: 2
calibre/courant nominal assigné (In): 63 A
Article en stock standard
courant nominal: 25 A
nombre de pôles: 2
type de courant différentiel: AC
Article en stock standard










































