Nos catégories:
6467 produits
puissance de la source lumineuse: 35 W
intensité lumineuse: 320 cd
Culot: GU4
température de couleur: 6500...6500 K
puissance du système: 30 W
flux lumineux utile: 3300 lm
matériau: plastique
type de fixation: montage à clipsage
douille: G5
puissance de la source lumineuse: 245 W
flux lumineux de la source: 20500 lm
Culot: E40
puissance de la lampe: 9...9 W
Culot: E27
flux lumineux: 820...820 lm
flux lumineux de la source: 3550 lm
puissance de la source lumineuse: 35 W
Culot: G5
flux lumineux de la source: 1350 lm
puissance de la source lumineuse: 18 W
Culot: G13
puissance de la source lumineuse: 1000 W
forme de la lampe: autre
Culot: autre
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 1.45...1.45 W
Culot: BA9s
source lumineuse fournie: Non
puissance du système: 60 W
flux lumineux utile: 0 lm
puissance de la source lumineuse: 8 W
source lumineuse: lampe fluorescente
Culot: G5
puissance de la lampe: 2.5...2.5 W
Culot: E14
flux lumineux: 170...170 lm
matériau: céramique
type de fixation: montage à clipsage
douille: G9
puissance de la source lumineuse: 35 W
flux lumineux de la source: 400 lm
Culot: GY6,35
puissance de la lampe: 4...4 W
Culot: E14
flux lumineux: 400...400 lm
puissance de la source lumineuse: 20 W
source lumineuse: lampe fluorescente compacte
Culot: autre
puissance de la source lumineuse: 150 W
courant nominal: 6250 mA
tension de lampe: 24...24 V
flux lumineux de la source: 25 lm
puissance de la lampe: 5...5 W
Culot: E14
puissance de la lampe hélice 1: 70 W
tension de lampe: 24...24 V
Culot: PX26d
flux lumineux de la source: 7 lm
puissance de la lampe: 2...2 W
Culot: BA7s
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 0.7...0.7 W
Culot: BA9s
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 0.5...0.5 W
Culot: BA9s
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 5...5 W
Culot: E10
flux lumineux de la source: 320 lm
puissance de la source lumineuse: 150 W
Culot: GX5,3