Nos catégories:
6467 produits
flux lumineux de la source: 3250 lm
puissance de la source lumineuse: 40 W
Culot: G13
puissance de la lampe: 1...1 W
Culot: E27
flux lumineux: 30...30 lm
flux lumineux de la source: 885 lm
puissance de la source lumineuse: 20 W
Culot: Fa6
puissance de la lampe: 45...45 W
Culot: E27
flux lumineux: 6600...6600 lm
puissance de la lampe: 2...2 W
Culot: E27
flux lumineux: 50...50 lm
flux lumineux de la source: 4800 lm
puissance de la source lumineuse: 55 W
Culot: 2G11 (4 broches)
puissance de la source lumineuse: 20 W
courant nominal: 1666 mA
tension de lampe: 12...12 V
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 2.4...2.4 W
Culot: P13,5s
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 5...5 W
Culot: S8,5
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 0.25...0.25 W
Culot: W2x4,6d
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 0.32...0.32 W
Culot: bout fileté
puissance de la source lumineuse: 500 W
forme de la lampe: autre
Culot: autre
puissance de la source lumineuse: 1500 W
forme de la lampe: autre
Culot: autre
indice de rendu des couleurs CRI: 80-89
efficacité lumineuse de la lampe: 140 lm/W
Culot: R7s
flux lumineux de la source: 20000 lm
puissance de la source lumineuse: 471 W
Culot: autre
puissance de la lampe hélice 1: 4 W
flux lumineux de la source: 35 lm
Culot: BA9s
flux lumineux de la source: 11500 lm
puissance de la source lumineuse: 280 W
Culot: autre
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 3...3 W
Culot: BA9s
puissance de la source lumineuse: 8 W
source lumineuse: lampe fluorescente
Culot: G5
flux lumineux de la source: 11.3 lm
puissance de la lampe: 3...3 W
Culot: BA9s
puissance de la source lumineuse: 10 W
flux lumineux de la source: 140 lm
Culot: G4
puissance de la source lumineuse: 6 W
source lumineuse: lampe fluorescente
Culot: G5
puissance de la source lumineuse: 250 W
flux lumineux de la source: 2750 lm
Culot: R7s
matériau: céramique
type de fixation: autre
douille: G12