Nos catégories:
6467 produits
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 5...5 W
Culot: BA9s
flux lumineux de la source: 6 lm
puissance de la lampe: 4...4 W
Culot: BA9s
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 6...6 W
Culot: E10
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 10...10 W
Culot: E12
puissance de la lampe: 1.5...1.5 W
Culot: G9
flux lumineux: 90...90 lm
indice de rendu des couleurs CRI: 80-89
efficacité lumineuse de la lampe: 77.7 lm/W
Culot: GU4
type de charge: universel et LED
type de commande: bouton-poussoir
variation par coupure de fin de phase: Oui
puissance de la lampe hélice 1: 55 W
tension de lampe: 12...12 V
Culot: PX26d
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 10...10 W
Culot: BA15d
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 2.8...2.8 W
Culot: E10
flux lumineux de la source: 18 lm
puissance de la lampe: 3...3 W
Culot: E14
puissance de la source lumineuse: 40 W
flux lumineux de la source: 380 lm
Culot: BA15d
puissance de la source lumineuse: 50 W
flux lumineux de la source: 950 lm
Culot: GY6,35
flux lumineux de la source: 200 lm
puissance de la source lumineuse: 25 W
Culot: E27
flux lumineux de la source: 3 lm
puissance de la lampe: 0.38...0.38 W
Culot: E10
puissance de la source lumineuse: 0 W
courant nominal: 5 mA
tension de lampe: 2.5...2.5 V
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 1.26...1.26 W
Culot: E5/8
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 0.48...0.48 W
Culot: T 4,5
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 0.96...0.96 W
Culot: T 4,6
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 1.8...1.8 W
Culot: T 6,8G
flux lumineux de la source: 140 lm
puissance de la source lumineuse: 15 W
modèle: clair
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 3...3 W
Culot: BA15s
flux lumineux de la source: 3600 lm
puissance: 150 W
Culot: PK30d
flux lumineux de la source: 100 lm
puissance de la lampe: 1.5...1.5 W
Culot: BA15d