Nos catégories:
6467 produits
flux lumineux de la source: 3200 lm
puissance de la source lumineuse: 42 W
Culot: GX24q-4
puissance de la lampe hélice 1: 45 W
tension de lampe: 12...12 V
Culot: BA20s
puissance de la source lumineuse: 95 W
source lumineuse: lampe fluorescente compacte
Culot: 2G11
puissance de la source lumineuse: 70 W
flux lumineux de la source: 5900 lm
Culot: E27
puissance de la source lumineuse: 73 W
flux lumineux de la source: 6500 lm
Culot: G8,5
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 1.24...1.24 W
Culot: P13,5s
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 2...2 W
Culot: W2,1x9.5d
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: filtre de couleur
répartition lumineuse: symétrique
puissance de la lampe hélice 1: 85 W
tension de lampe: 220...220 V
Culot: P28s
puissance de la lampe: 14...14 W
Culot: G5
flux lumineux: 2100...2100 lm
puissance de la lampe: 5...5 W
Culot: GU5,3
flux lumineux: 520...520 lm
puissance de la lampe: 9...9 W
Culot: G13
flux lumineux: 900...990 lm
puissance de la source lumineuse: 100 W
forme de la lampe: réflecteur PAR
Culot: E27
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 30000 h
puissance du système: 10 W
couleur du boîtier/corps: noir
puissance de la lampe hélice 1: 100 W
tension de lampe: 12...12 V
Culot: P43t
puissance de la lampe: 4...4 W
Culot: R7s
flux lumineux: 450...450 lm
flux lumineux de la source: 2800 lm
puissance de la source lumineuse: 28 W
Culot: G5
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 5...5 W
Culot: BA15d
matériau: plastique
type de fixation: autre
douille: G13
indice de rendu des couleurs CRI: 80-89
efficacité lumineuse de la lampe: 115 lm/W
Culot: E27
puissance de la lampe: 9.4...9.4 W
Culot: B22d
flux lumineux: 806...806 lm
puissance de la lampe: 16...16 W
Culot: G5
flux lumineux: 1200...1200 lm
longueur: 50 m
matériau de la gaine: textile
couleur de gaine: blanc