Nos catégories:
6467 produits
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 0.36...0.36 W
Culot: E10
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 3...3 W
Culot: E14
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 6...10 W
Culot: E12
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 5...5 W
Culot: E14
flux lumineux de la source: 960 lm
puissance de la source lumineuse: 40 W
Culot: G13
flux lumineux de la source: 150 lm
puissance de la source lumineuse: 25 W
Culot: E27
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 3...3 W
Culot: S7
flux lumineux de la source: 2000 lm
puissance de la source lumineuse: 40 W
Culot: Fa6
puissance de la lampe: 5...5 W
Culot: E14
flux lumineux: 470...470 lm
puissance de la lampe: 4...4 W
Culot: E27
flux lumineux: 200...200 lm
modèle: clair
puissance de la source lumineuse: 50 W
Culot: PKX22S
flux lumineux de la source: 1700 lm
puissance de la source lumineuse: 24 W
Culot: 2G10 (4 broches)
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 1.12...1.12 W
Culot: S5,5
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la source lumineuse: 250 W
Culot: GY9,5
type d'accessoire/pièce détachée: jeu d'adaptateur pour couvercles
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
puissance de la source lumineuse: 205 W
flux lumineux de la source: 4200 lm
Culot: BA15d
puissance de la lampe hélice 1: 5 W
tension de lampe: 12...12 V
Culot: BA15s
puissance de la lampe hélice 1: 18 W
tension de lampe: 6...6 V
Culot: BA15s
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 0.4...0.4 W
Culot: E10
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 6...10 W
Culot: E14
puissance de la source lumineuse: 100 W
flux lumineux de la source: 1100 lm
Culot: BA15d
type d'accessoire/pièce détachée: adaptateur de raccordement de lampe
section nominale: 80 mm²
nombre de conducteurs: 1
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
couleur: blanc
puissance de la lampe hélice 1: 35 W
flux lumineux de la source: 5000 lm
Culot: autre