Nos catégories:
6467 produits
technologie: lampe halogène
puissance de la lampe hélice 1: 60 W
Culot: P43t
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 50000 h
puissance du système: 8 W
couleur du boîtier/corps: blanc
type de charge: universel et LED
type de commande: bouton pousse et tourne
variation par coupure de fin de phase: Oui
température de couleur: 6000...6000 K
puissance du système: 176 W
flux lumineux utile: 11000 lm
puissance de la lampe: 2.5...2.5 W
Culot: E27
flux lumineux: 200...200 lm
puissance de la lampe: 3.5...3.5 W
Culot: E14
flux lumineux: 270...270 lm
longueur: 1.5 m
matériau de la gaine: textile
couleur de gaine: autre
longueur: 3 m
matériau de la gaine: textile
couleur de gaine: autre
flux lumineux de la source: 23000 lm
puissance de la source lumineuse: 1000 W
Culot: G9,5
type d'accessoire/pièce détachée: adaptateur de raccordement de lampe
couleur: blanc
accessoire: Oui
puissance de la source lumineuse: 360 W
flux lumineux de la source: 34100 lm
Culot: E40
flux lumineux de la source: 5240 lm
puissance de la source lumineuse: 58 W
Culot: G13
flux lumineux de la source: 16 lm
puissance de la lampe: 3...3 W
Culot: E10
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 5...5 W
Culot: S8,5
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 2...2 W
Culot: W2x4,6d
puissance de la source lumineuse: 250 W
flux lumineux de la source: 33000 lm
Culot: E40
puissance de la lampe: 24...24 W
Culot: G13
flux lumineux: 2640...2640 lm
puissance de la lampe hélice 1: 1 W
flux lumineux de la source: 7 lm
Culot: W2,1x9.5d
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
couleur: blanc
source lumineuse fournie: Non
puissance du système: 60 W
hauteur/profondeur: 530 mm
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la source lumineuse: 10 W
Culot: autre
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 1.26...1.26 W
Culot: Midget-grooved
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 1.2...1.2 W
Culot: E5/8
matériau: céramique
type de fixation: montage à clipsage
douille: autre