Nos catégories:
6467 produits
puissance de la source lumineuse: 400 W
forme de la lampe: autre
Culot: autre
matériau: autre
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
couleur: blanc
matériau: plastique
type de fixation: fixation à vis
douille: E27
puissance de la lampe: 5...5 W
Culot: GU10
flux lumineux: 320...320 lm
flux lumineux de la source: 960 lm
puissance de la source lumineuse: 16 W
Culot: G5
puissance de la lampe: 3.5...3.5 W
Culot: G9
flux lumineux: 350...350 lm
puissance de la source lumineuse: 70 W
flux lumineux de la source: 7500 lm
Culot: E27
puissance de la source lumineuse: 120 W
flux lumineux de la source: 2250 lm
Culot: R7s
flux lumineux de la source: 22800 lm
puissance de la source lumineuse: 440 W
Culot: autre
type de charge: universel et LED
type de commande: bouton pousse et tourne
variation par coupure de fin de phase: Oui
puissance de la lampe: 12...12 W
Culot: R7s
flux lumineux: 1521...1521 lm
puissance de la lampe hélice 1: 10 W
tension de lampe: 24...24 V
Culot: SV8,5-8
flux lumineux de la source: 21900 lm
puissance de la source lumineuse: 750 W
Culot: G9,5
flux lumineux de la source: 2600 lm
puissance de la source lumineuse: 28 W
Culot: G5
flux lumineux de la source: 2 lm
puissance de la lampe: 0.58...0.58 W
Culot: Midget-flanged
flux lumineux de la source: 1 lm
puissance de la lampe: 0.48...0.48 W
Culot: Midget-flanged
tension nominale (Un): 220...220 V
courant nominal: 1 mA
Culot: BA9s
puissance de la lampe: 14...14 W
Culot: G5
flux lumineux: 2030...2030 lm
puissance de la lampe: 4...4 W
Culot: E27
flux lumineux: 240...240 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 50000 h
puissance du système: 19 W
couleur du boîtier/corps: blanc
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 4...4 W
Culot: BA9s
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la source lumineuse: 60 W
Culot: B22d
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 2.1...2.1 W
Culot: E10
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 1.95...1.95 W
Culot: E10