Nos catégories:
6467 produits
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
puissance de la lampe: 5...5 W
Culot: E27
flux lumineux: 70...70 lm
puissance de la source lumineuse: 5 W
flux lumineux de la source: 50 lm
Culot: G4
puissance de la lampe: 5...5 W
Culot: E27
flux lumineux: 200...200 lm
puissance de la source lumineuse: 2100 W
flux lumineux de la source: 227000 lm
Culot: GX22
puissance de la source lumineuse: 71 W
flux lumineux de la source: 6000 lm
Culot: RX7s
flux lumineux de la source: 2 lm
puissance de la lampe: 0.72...0.72 W
Culot: BA9s
puissance de la lampe: 0.5...0.5 W
Culot: E14
flux lumineux: 60...60 lm
matériau: céramique
type de fixation: fixation à vis
douille: autre
flux lumineux de la source: 1800 lm
puissance de la source lumineuse: 22 W
Culot: 2GX13
puissance de la source lumineuse: 50 W
flux lumineux de la source: 5400 lm
Culot: G8,5
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la source lumineuse: 25 W
Culot: B15d
matériau: autre
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
couleur: chrome
puissance de la lampe: 36...36 W
Culot: E27
flux lumineux: 3500...3500 lm
pour diamètre de lampe: 6.6...6.6 mm
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 2.35...2.35 W
Culot: E14
matériau: céramique
type de fixation: patte de fixation
douille: E27
puissance de la lampe: 1.8...1.8 W
Culot: GU4
flux lumineux: 170...170 lm
puissance de la lampe: 6...6 W
Culot: R7s
flux lumineux: 680...680 lm
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la source lumineuse: 150 W
Culot: GX7,9
flux lumineux de la source: 1800 lm
puissance de la source lumineuse: 36 W
Culot: G13
puissance de la source lumineuse: 85 W
courant nominal: 7200 mA
tension de lampe: 14...14 V
flux lumineux de la source: 55 lm
puissance de la source lumineuse: 36 W
Culot: G13
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 0.6...0.6 W
Culot: BA9s