Nos catégories:
6467 produits
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 1.95...1.95 W
Culot: BA9s
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 4...4 W
Culot: BA9s
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 3.4...3.4 W
Culot: BA9s
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 2.8...2.8 W
Culot: E10
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 4...4 W
Culot: E10
puissance de la source lumineuse: 175 W
flux lumineux de la source: 13600 lm
Culot: E39
flux lumineux de la source: 150 lm
puissance de la source lumineuse: 25 W
Culot: E14
puissance de la source lumineuse: 5 W
courant nominal: 833 mA
tension de lampe: 6...6 V
puissance de la source lumineuse: 80 W
intensité lumineuse: 0 cd
Culot: E27
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 3...3 W
Culot: S8,5
flux lumineux de la source: 120 lm
puissance de la source lumineuse: 15 W
modèle: clair
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 1.2...1.2 W
Culot: T 5,5
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 6...10 W
Culot: BA15d
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 1.12...1.12 W
Culot: W2x4,6d
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 0.47...0.47 W
Culot: bout fileté
puissance de la source lumineuse: 20 W
flux lumineux de la source: 200 lm
Culot: G4
puissance de la source lumineuse: 400 W
source lumineuse: lampe à vapeur de mercure
Culot: autre
modèle: dépoli
puissance de la source lumineuse: 60 W
Culot: E27
puissance de la source lumineuse: 500 W
forme de la lampe: autre
Culot: autre
puissance de la lampe hélice 1: 5 W
tension de lampe: 100...240 V
Culot: P28s
puissance de la lampe: 10...10 W
Culot: B22d
flux lumineux: 935...935 lm
puissance de la lampe: 6...6 W
Culot: E27
flux lumineux: 640...640 lm
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: bague à vis
couleur: blanc
longueur: 3000 mm
flux lumineux par mètre: 700 lm
indice de protection (IP): IP20