Nos catégories:
6467 produits
puissance de la lampe: 5...5 W
Culot: E27
flux lumineux: 300...300 lm
longueur: 1200 mm
puissance du système: 18 W
indice de protection (IP): IP20
flux lumineux de la source: 850 lm
puissance de la source lumineuse: 13 W
Culot: GX24d-1
couleur de la lumière selon EN 12464-1: chaud Inf. à 3 300 K
adapté à un courant constant: Non
type de tension: DC
puissance de la source lumineuse: 150 W
application: autre
Culot: G6,35
flux lumineux de la source: 20000 lm
puissance de la source lumineuse: 800 W
Culot: G9,5
flux lumineux de la source: 18000 lm
puissance de la source lumineuse: 370 W
Culot: autre
type de charge: universel et LED
type de commande: bouton pousse et tourne
variation par coupure de fin de phase: Oui
puissance de la lampe hélice 1: 21 W
tension de lampe: 12...12 V
Culot: BA15d
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 2...2 W
Culot: BA9s
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 1.2...1.2 W
Culot: BA9s
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 5...5 W
Culot: BA15d
flux lumineux de la source: 65 lm
puissance de la lampe: 10...10 W
Culot: BA15d
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 4.8...4.8 W
Culot: E10
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 1.45...1.45 W
Culot: E14
flux lumineux de la source: 32 lm
puissance de la lampe: 3.4...3.4 W
Culot: E10
flux lumineux de la source: 900 lm
puissance de la source lumineuse: 50 W
Culot: GY9,5
flux lumineux de la source: 210 lm
puissance de la lampe: 10...10 W
Culot: P13,5s
puissance de la lampe: 0.72...0.72 W
tension de lampe: 48...48 V
Culot: T 6,8G
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 1.12...1.12 W
Culot: BA5s
flux lumineux de la source: 6 lm
puissance de la lampe: 1.2...1.2 W
Culot: Midget-flanged
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 3...3 W
Culot: S8,5
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 3...3 W
Culot: PSB