Nos catégories:
6467 produits
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 0.8...0.8 W
Culot: T 5,5
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 0.24...0.24 W
Culot: T 5,5K
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 0.24...0.24 W
Culot: bout fileté
puissance de la source lumineuse: 2000 W
forme de la lampe: autre
Culot: autre
puissance de la lampe: 6.5...6.5 W
Culot: E27
flux lumineux: 740...740 lm
flux lumineux de la source: 3300 lm
puissance de la source lumineuse: 35 W
Culot: G5
électronique: Oui
adapté à une lampe à vapeur de sodium à haute pression: Oui
puissance de lampe acceptée: 250...1000 W
flux lumineux de la source: 2600 lm
puissance de la source lumineuse: 36 W
Culot: 2G11 (4 broches)
puissance de la lampe: 12...12 W
Culot: 2G11
flux lumineux: 1475...1475 lm
technologie: lampe halogène
puissance de la lampe hélice 1: 55 W
Culot: PX26d
technologie: lampe halogène
puissance de la lampe hélice 1: 75 W
Culot: P43t
indice de rendu des couleurs CRI: 90-100
efficacité lumineuse de la lampe: 112.5 lm/W
Culot: G13
indice de rendu des couleurs CRI: 80-89
efficacité lumineuse de la lampe: 116.67 lm/W
Culot: GU10
longueur: 614 mm
puissance du système: 18 W
indice de protection (IP): IP20
flux lumineux de la source: 8265 lm
puissance de la source lumineuse: 300 W
Culot: GX6,35
température de couleur: 6000...6000 K
puissance du système: 20 W
flux lumineux utile: 1300 lm
montage de rails DIN: Non
mode de commande: Zigbee
tension d'entrée: 3...3 V
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: couvercle
couleur: nickel
type de charge: universel et LED
type de commande: autre
variation par coupure de fin de phase: Oui
puissance de la lampe hélice 1: 21 W
tension de lampe: 12...12 V
Culot: BAY15d
indice de rendu des couleurs CRI: 90-100
efficacité lumineuse de la lampe: 91 lm/W
Culot: S14d
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
couleur: gris
puissance de la lampe: 3.5...3.5 W
Culot: E14
flux lumineux: 250...250 lm
indice de rendu des couleurs CRI: 80-89
flux lumineux par mètre: 240 lm
indice de protection (IP): IP20