Nos catégories:
6467 produits
puissance de la source lumineuse: 150 W
flux lumineux de la source: 1600 lm
Culot: E11
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la source lumineuse: 4 W
Culot: autre
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 1.2...1.2 W
Culot: T 6,8G
puissance de la source lumineuse: 1000 W
forme de la lampe: autre
Culot: autre
matériau: autre
type de fixation: autre
douille: autre
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
couleur: gris
matériau: plastique
type de fixation: montage à clipsage
douille: G5
matériau: plastique
type de fixation: fixation à vis
douille: E14
matériau: plastique
type de fixation: fixation à vis
douille: E27
puissance de la source lumineuse: 36 W
source lumineuse: lampe fluorescente compacte
Culot: 2G11
type d'accessoire/pièce détachée: adaptateur de raccordement de lampe
couleur: noir
accessoire: Oui
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la source lumineuse: 50 W
Culot: autre
puissance de la lampe: 7.5...7.5 W
Culot: BA15d
flux lumineux: 540...540 lm
puissance de la lampe: 4...4 W
Culot: E27
flux lumineux: 100...100 lm
flux lumineux de la source: 6100 lm
puissance de la source lumineuse: 36 W
température de couleur: 1800 K
puissance de la lampe: 6.2...6.2 W
Culot: E27
flux lumineux: 460...460 lm
puissance de la lampe: 30...30 W
Culot: G5
flux lumineux: 3500...3500 lm
puissance de la lampe: 16...16 W
Culot: G5
flux lumineux: 2400...2400 lm
flux lumineux de la source: 1350 lm
puissance de la source lumineuse: 14 W
Culot: G5
matériau: autre
type de fixation: fixation par encliquetage
douille: autre
matériau: plastique
type de fixation: fixation à vis
douille: autre
technologie: lampe halogène
puissance de la lampe hélice 1: 55 W
Culot: PX26d
type d'accessoire/pièce détachée: câble d’alimentation
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
indice de rendu des couleurs CRI: 90-100
efficacité lumineuse de la lampe: 75 lm/W
Culot: E14