Nos catégories:
6467 produits
puissance de la lampe: 1.5...1.5 W
Culot: E27
flux lumineux: 80...80 lm
matériau: aluminium
type de fixation: fixation à vis
douille: E40
puissance de la source lumineuse: 73 W
température de couleur: 3000 K
Culot: GX8,5
puissance de la source lumineuse: 50 W
flux lumineux de la source: 5450 lm
Culot: G12
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 3...3 W
Culot: E14
puissance de la lampe hélice 1: 13 W
tension de lampe: 220...220 V
Culot: B22d
flux lumineux de la source: 90 lm
puissance de la source lumineuse: 15 W
Culot: E27
puissance de la source lumineuse: 42 W
température de couleur: 2800 K
Culot: E14
puissance de la lampe: 4...4 W
Culot: E27
flux lumineux: 200...200 lm
protection contre les surtensions: Non
matériau: plastique
Avec dispositif on/off: Non
flux lumineux de la source: 170 lm
puissance de la source lumineuse: 18 W
Culot: autre
longueur: 300 mm
puissance du système: 60 W
indice de protection (IP): IP44
puissance de la lampe: 15...15 W
Culot: E27
flux lumineux: 1150...1150 lm
puissance de la source lumineuse: 35 W
intensité lumineuse: 10000 cd
Culot: G53
flux lumineux de la source: 1080 lm
puissance de la source lumineuse: 18 W
Culot: 2G10 (4 broches)
type de charge: universel et LED
type de commande: bouton pousse et tourne
variation par coupure de fin de phase: Oui
flux lumineux de la source: 4000 lm
puissance de la source lumineuse: 150 W
Culot: GX6,35
puissance de la lampe: 3.8...3.8 W
Culot: E27
flux lumineux: 250...250 lm
flux lumineux de la source: 105000 lm
puissance de la source lumineuse: 1200 W
Culot: GY22
tension nominale (Un): 220...240 V
modèle: électronique
puissance de lampe acceptée: 18...18 W
puissance de la lampe hélice 1: 18 W
tension de lampe: 6...6 V
Culot: BA15d
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 0.7...0.7 W
Culot: BA7s
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 3...3 W
Culot: BA9s
puissance de la source lumineuse: 150 W
flux lumineux de la source: 1350 lm
Culot: R7s