Nos catégories:
6467 produits
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 50000 h
puissance du système: 5 W
couleur du boîtier/corps: blanc
puissance de la lampe hélice 1: 1 W
flux lumineux de la source: 55 lm
Culot: SV8,5-8
puissance de la source lumineuse: 400 W
source lumineuse: lampe aux halogénures métalliques
Culot: autre
puissance de la source lumineuse: 18 W
source lumineuse: lampe fluorescente compacte
Culot: 2G11
longueur: 1.5 m
matériau de la gaine: textile
couleur de gaine: marron
source lumineuse fournie: Non
puissance du système: 60 W
hauteur/profondeur: 165 mm
flux lumineux de la source: 20000 lm
puissance de la source lumineuse: 650 W
Culot: GX6,35
flux lumineux de la source: 120000 lm
puissance de la source lumineuse: 1400 W
Culot: autre
puissance de la source lumineuse: 16 W
source lumineuse: lampe fluorescente
Culot: autre
puissance de la lampe: 4.9...4.9 W
Culot: GU10
flux lumineux: 365...365 lm
puissance de la source lumineuse: 2000 W
flux lumineux de la source: 44000 lm
Culot: R7s
flux lumineux de la source: 3200 lm
puissance de la source lumineuse: 40 W
Culot: G10q
puissance de la source lumineuse: 400 W
flux lumineux de la source: 55400 lm
Culot: E40
flux lumineux de la source: 13280 lm
puissance de la source lumineuse: 575 W
Culot: G9,5
tension nominale (Un): 220...240 V
modèle: électronique
puissance de lampe acceptée: 58...58 W
puissance de la lampe hélice 1: 35 W
tension de lampe: 6...6 V
Culot: BA20s
puissance de la lampe hélice 1: 25 W
tension de lampe: 12...12 V
Culot: BA15s
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 5...5 W
Culot: BA15d
flux lumineux de la source: 3.8 lm
puissance de la lampe: 1.2...1.2 W
Culot: E10
flux lumineux de la source: 10 lm
puissance de la lampe: 2...2 W
Culot: E12
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 15...15 W
Culot: E14
puissance de la source lumineuse: 6 W
source lumineuse: lampe fluorescente
Culot: G5
modèle: dépoli
puissance de la source lumineuse: 15 W
Culot: E27
flux lumineux de la source: 20 lm
puissance de la source lumineuse: 5 W
Culot: E27