Nos catégories:
6467 produits
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 1.1...1.1 W
Culot: BA9s
flux lumineux de la source: 4100 lm
puissance de la source lumineuse: 58 W
Culot: G13
puissance de la source lumineuse: 100 W
flux lumineux de la source: 1000 lm
Culot: GY6,35
flux lumineux de la source: 2000 lm
puissance de la source lumineuse: 36 W
Culot: 2G10 (4 broches)
matériau: plastique
type de fixation: fixation à vis
douille: E27
puissance de la source lumineuse: 20 W
source lumineuse: lampe fluorescente
Culot: G13
matériau: céramique
type de fixation: montage à clipsage
douille: autre
puissance de la lampe: 6...6 W
Culot: E27
flux lumineux: 660...690 lm
variation DALI: Non
puissance du système: 60 W
indice de protection (IP): IP20
flux lumineux de la source: 180 lm
puissance de la lampe: 1.8...1.8 W
Culot: BA15d
flux lumineux de la source: 600 lm
puissance de la source lumineuse: 9 W
Culot: G23 (2 broches)
flux lumineux de la source: 870 lm
puissance de la source lumineuse: 15 W
Culot: G13
puissance de la lampe: 1...1 W
Culot: E14
flux lumineux: 55...55 lm
puissance de la lampe: 3...3 W
Culot: E27
flux lumineux: 135...135 lm
puissance de la source lumineuse: 150 W
flux lumineux de la source: 2780 lm
Culot: E27
puissance de la source lumineuse: 20 W
flux lumineux de la source: 320 lm
Culot: G4
matériau: céramique
type de fixation: fixation à vis
douille: autre
flux lumineux de la source: 3300 lm
puissance de la source lumineuse: 55 W
Culot: 2GX13
flux lumineux de la source: 12.5 lm
puissance de la lampe: 3...3 W
Culot: BA9s
puissance de la source lumineuse: 20 W
tension de lampe: 6...6 V
Culot: G4
puissance de la lampe: 33...33 W
Culot: GX16d
flux lumineux: 3420...4180 lm
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 2.6...2.6 W
Culot: BA9s
matériau: plastique
type de fixation: fixation à vis
douille: E27
puissance de la lampe: 6...6 W
Culot: 2G7
flux lumineux: 600...600 lm