Nos catégories:
6467 produits
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 5...5 W
Culot: E14
flux lumineux de la source: 6 lm
puissance de la lampe: 0.38...0.38 W
Culot: BA9s
puissance de la lampe: 3...3 W
Culot: GU5,3
flux lumineux: 200...200 lm
puissance de la lampe: 10...10 W
Culot: E27
flux lumineux: 1050...1050 lm
type d'accessoire/pièce détachée: clip de montage
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
puissance de la lampe: 22...22 W
Culot: G13
flux lumineux: 1550...1550 lm
flux lumineux de la source: 220 lm
puissance de la lampe: 18...18 W
Culot: BA15s
flux lumineux de la source: 870 lm
puissance de la source lumineuse: 13 W
Culot: G24d-1
longueur: 3 m
matériau de la gaine: textile
couleur de gaine: autre
puissance de la lampe hélice 1: 55 W
tension de lampe: 12...12 V
Culot: PX26d
puissance de la source lumineuse: 20 W
source lumineuse: lampe fluorescente
Culot: G13
puissance de la source lumineuse: 10 W
intensité lumineuse: 0 cd
Culot: GU5,3
modèle: clair
puissance de la source lumineuse: 25 W
Culot: E27
flux lumineux de la source: 3 lm
puissance de la lampe: 0.38...0.38 W
Culot: BA9s
puissance de la lampe: 2.3...2.3 W
Culot: E14
flux lumineux: 200...200 lm
puissance de la lampe: 6...6 W
Culot: E27
flux lumineux: 550...550 lm
longueur: 3 m
matériau de la gaine: textile
couleur de gaine: gris
flux lumineux de la source: 12.5 lm
puissance de la lampe: 3...3 W
Culot: BA9s
flux lumineux de la source: 1800 lm
puissance de la source lumineuse: 26 W
Culot: GX24d-3
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 1.2...1.2 W
Culot: BA9s
source lumineuse fournie: Non
puissance du système: 60 W
flux lumineux utile: 0 lm
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 15...15 W
Culot: E14
puissance de la lampe: 4.5...4.5 W
Culot: G23
flux lumineux: 450...450 lm
type de charge: charge résistive
modèle: interrupteur pour câble souple
type de commande: bouton-poussoir