Nos catégories:
6467 produits
puissance de la lampe: 3...3 W
Culot: G4
flux lumineux: 310...310 lm
puissance de la lampe: 2...2 W
Culot: E27
flux lumineux: 90...90 lm
puissance de la lampe: 4...4 W
Culot: E27
flux lumineux: 400...400 lm
puissance de la lampe: 10...10 W
Culot: G13
flux lumineux: 1000...1000 lm
flux lumineux de la source: 450 lm
puissance de la source lumineuse: 8 W
Culot: W4,3
flux lumineux de la source: 1750 lm
puissance de la source lumineuse: 26 W
Culot: GX24q-3
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 45000 h
puissance du système: 100 W
couleur du boîtier/corps: noir
longueur: 165 mm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 35000 h
puissance du système: 8 W
flux lumineux de la source: 135000 lm
puissance de la source lumineuse: 5000 W
Culot: G38
longueur: 1.5 m
matériau de la gaine: textile
couleur de gaine: autre
puissance de la lampe: 14...14 W
Culot: E27
flux lumineux: 1400...1400 lm
tension de sortie: 27...51 V
puissance de sortie: 21.6...53.6 W
courant de sortie: 800...900 mA
puissance de la source lumineuse: 250 W
flux lumineux de la source: 27540 lm
Culot: G12
flux lumineux de la source: 900 lm
puissance de la source lumineuse: 15 W
Culot: G13
puissance de la lampe hélice 1: 45 W
tension de lampe: 12...12 V
Culot: BA15s
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 0.075...0.075 W
Culot: BA9s
modèle: dépoli
puissance de la source lumineuse: 25 W
Culot: B22d
puissance de la source lumineuse: 30 W
flux lumineux de la source: 560 lm
Culot: G4
puissance de la source lumineuse: 150 W
flux lumineux de la source: 2100 lm
Culot: GY6,35
puissance de la source lumineuse: 30 W
courant nominal: 5000 mA
tension de lampe: 6...6 V
flux lumineux de la source: 9 lm
puissance de la lampe: 0.75...0.75 W
Culot: Midget-flanged
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 0.84...0.84 W
Culot: Midget-grooved
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 0.7...0.7 W
Culot: E5/8