Nos catégories:
6467 produits
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la source lumineuse: 40 W
Culot: B15d
flux lumineux de la source: 3200 lm
puissance de la source lumineuse: 42 W
Culot: GX24q-4
puissance de la source lumineuse: 150 W
tension de lampe: 12.8...12.8 V
Culot: G6,35
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 5...5 W
Culot: S8,5
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 5...5 W
Culot: E10
puissance de la lampe: 5...5 W
Culot: S15s
flux lumineux: 432...525 lm
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 3...3 W
Culot: S7
longueur: 250 mm
puissance du système: 60 W
indice de protection (IP): IP64
puissance de la lampe: 2...2 W
Culot: E27
flux lumineux: 220...220 lm
puissance de la lampe: 6...6 W
Culot: E27
flux lumineux: 600...600 lm
puissance de la source lumineuse: 15 W
source lumineuse: lampe fluorescente
Culot: G13
puissance de la lampe hélice 1: 5 W
tension de lampe: 12...12 V
Culot: SV8,5-8
puissance de la lampe: 6.5...6.5 W
Culot: B22d
flux lumineux: 740...740 lm
puissance de la lampe: 12...12 W
Culot: E27
flux lumineux: 1160...1160 lm
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 1.25...1.25 W
Culot: E10
puissance de la lampe: 4.5...4.5 W
Culot: G23
flux lumineux: 450...450 lm
puissance de la lampe: 4...4 W
Culot: E27
flux lumineux: 400...400 lm
flux lumineux de la source: 180 lm
puissance de la source lumineuse: 25 W
modèle: clair
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 50000 h
puissance du système: 3 W
couleur du boîtier/corps: noir
puissance de la source lumineuse: 400 W
source lumineuse: lampe aux halogénures métalliques
Culot: autre
flux lumineux de la source: 18000 lm
puissance de la source lumineuse: 250 W
Culot: GY9,5
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 1.12...1.12 W
Culot: T 5,5
flux lumineux de la source: 19 lm
puissance de la lampe: 1.8...1.8 W
Culot: BA9s
puissance de la source lumineuse: 250 W
courant nominal: 10000 mA
tension de lampe: 24...24 V