Nos catégories:
6467 produits
puissance de la source lumineuse: 30 W
source lumineuse: lampe fluorescente
Culot: G13
tension nominale (Un): 220...240 V
modèle: électronique
puissance de lampe acceptée: 20...20 W
flux lumineux de la source: 250 lm
puissance de la source lumineuse: 5 W
Culot: G23 (2 broches)
puissance de la lampe: 1...1 W
Culot: E27
flux lumineux: 5...5 lm
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 3...3 W
Culot: T 6,8G
modèle: clair
puissance de la source lumineuse: 45 W
Culot: BA20s
puissance de la lampe: 24...24 W
Culot: 2G11
flux lumineux: 2500...2500 lm
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 1.2...1.2 W
Culot: S6
flux lumineux de la source: 2000 lm
puissance de la source lumineuse: 24 W
Culot: G5
flux lumineux de la source: 35000 lm
puissance de la source lumineuse: 1000 W
Culot: autre
longueur: 1.5 m
matériau de la gaine: textile
couleur de gaine: autre
flux lumineux de la source: 220 lm
puissance de la lampe: 2.1...2.1 W
Culot: BA15s
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 0.38...0.38 W
Culot: E10
flux lumineux de la source: 16 lm
puissance de la lampe: 3...3 W
Culot: E10
matériau: autre
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
couleur: blanc
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 3...3 W
Culot: S8,5
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la source lumineuse: 25 W
Culot: E14
indice de rendu des couleurs CRI: 80-89
efficacité lumineuse de la lampe: 128 lm/W
Culot: E27
élément de distribution de lumière: sans
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
répartition lumineuse: symétrique
type d'accessoire/pièce détachée: clip de montage
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 3...3 W
Culot: S7
puissance de la source lumineuse: 55 W
source lumineuse: lampe fluorescente
Culot: G13
puissance de la lampe: 24...24 W
Culot: 2G11
flux lumineux: 2500...2500 lm