Nos catégories:
6467 produits
puissance de la lampe: 2...2 W
Culot: E27
flux lumineux: 130...130 lm
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 1.12...1.12 W
Culot: à deux broches
pas de variation: Non
puissance: 0...70 W
tension de sortie: 11.5...11.5 V
puissance de la lampe hélice 1: 28 W
tension de lampe: 28...28 V
Culot: BA15s
puissance de la source lumineuse: 9 W
source lumineuse: lampe fluorescente compacte
Culot: G23
puissance de la source lumineuse: 42 W
flux lumineux de la source: 630 lm
Culot: E14
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 50000 h
puissance du système: 5 W
couleur du boîtier/corps: nickel
matériau: plastique
type de fixation: fixation à vis
douille: E27
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
couleur: rouge
flux lumineux de la source: 3350 lm
puissance de la source lumineuse: 40 W
Culot: G13
source lumineuse fournie: Non
modèle: ensemble de câbles d'illumination
indice de protection (IP): IP44
flux lumineux de la source: 1110 lm
puissance de la source lumineuse: 20 W
Culot: G13
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 0.6...0.6 W
Culot: BA7s
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 0.26...0.26 W
Culot: E10
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 0.45...0.45 W
Culot: à deux broches
puissance de la lampe: 4...4 W
Culot: E27
flux lumineux: 80...80 lm
tension nominale (Un): 65...95 V
courant nominal: 1 mA
Culot: E10
puissance de la lampe: 6...6 W
Culot: E27
flux lumineux: 490...490 lm
puissance de la source lumineuse: 94 W
flux lumineux de la source: 9400 lm
Culot: E40
puissance de la lampe: 3.5...3.5 W
Culot: GU10
flux lumineux: 280...280 lm
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 0.72...0.72 W
Culot: E5/8
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 1.2...1.2 W
Culot: T 4,6
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: couvercle
couleur: noir
puissance de la source lumineuse: 18 W
source lumineuse: lampe fluorescente
Culot: G13