Nos catégories:
6467 produits
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 4...4 W
Culot: E10
puissance de la lampe hélice 1: 3 W
tension de lampe: 12...12 V
Culot: W2,1x9.5d
puissance de la source lumineuse: 20 W
flux lumineux de la source: 350 lm
Culot: G4
puissance de la source lumineuse: 90 W
courant nominal: 3950 mA
tension de lampe: 22.8...22.8 V
puissance de la lampe hélice 1: 0 W
tension de lampe: 1...3 V
Culot: B22d
puissance de la source lumineuse: 150 W
flux lumineux de la source: 14000 lm
Culot: G12
flux lumineux de la source: 150 lm
puissance de la source lumineuse: 25 W
modèle: clair
puissance de la source lumineuse: 150 W
courant nominal: 6250 mA
tension de lampe: 24...24 V
puissance de la lampe: 8...8 W
Culot: E27
flux lumineux: 380...380 lm
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la source lumineuse: 2 W
Culot: B15d
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 2.6...2.6 W
Culot: E10
flux lumineux de la source: 6 lm
puissance de la lampe: 0.19...0.19 W
Culot: E10
puissance de la source lumineuse: 20 W
flux lumineux de la source: 1800 lm
Culot: GU6,5
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 1.12...1.12 W
Culot: bout fileté
puissance de la lampe: 10...10 W
Culot: GX24q-3
flux lumineux: 990...990 lm
flux lumineux de la source: 37 lm
puissance de la lampe: 6...10 W
Culot: BA15d
flux lumineux de la source: 450 lm
puissance de la source lumineuse: 8 W
Culot: W4,3
puissance de la source lumineuse: 150 W
flux lumineux de la source: 2100 lm
Culot: GY6,35
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 2.4...2.4 W
Culot: E10
matériau: autre
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
couleur: noir
flux lumineux de la source: 1080 lm
puissance de la source lumineuse: 18 W
Culot: 2G10 (4 broches)
puissance de la source lumineuse: 5 W
courant nominal: 833 mA
tension de lampe: 6...6 V
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 3...3 W
Culot: E14
nombre de pôles: 2
couleur: blanc
indice de protection (IP): IP20