Nos catégories:
6467 produits
puissance de la source lumineuse: 500 W
forme de la lampe: autre
Culot: autre
flux lumineux de la source: 170 lm
puissance de la source lumineuse: 18 W
Culot: autre
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 1.92...1.92 W
Culot: BLU
type d'accessoire/pièce détachée: adaptateur de raccordement de lampe
couleur: noir
accessoire: Oui
flux lumineux de la source: 4.6 lm
puissance de la lampe: 1.2...1.2 W
Culot: E10
longueur: 3 m
matériau de la gaine: textile
couleur de gaine: blanc
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 4...4 W
Culot: E14
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 5...5 W
Culot: E12
flux lumineux de la source: 1350 lm
puissance de la source lumineuse: 22 W
Culot: G10q
matériau: autre
type de fixation: autre
douille: E27
matériau: plastique
type de fixation: montage à clipsage
douille: E27
puissance de la lampe: 27...27 W
Culot: E40
flux lumineux: 3880...3880 lm
température de couleur: 6000...6000 K
puissance du système: 13.5 W
flux lumineux utile: 1350 lm
flux lumineux de la source: 900 lm
puissance de la source lumineuse: 13 W
Culot: G24d-1
puissance de la lampe: 7...7 W
Culot: S14s
flux lumineux: 640...640 lm
technologie: lampe halogène
puissance de la lampe hélice 1: 55 W
Culot: PX26d
matériau: aluminium
type de fixation: fixation à vis
douille: E27
puissance de la source lumineuse: 55 W
source lumineuse: lampe fluorescente compacte
Culot: 2G11
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 5...5 W
Culot: BA15d
puissance de la lampe hélice 1: 45 W
tension de lampe: 12...12 V
Culot: BA15s
puissance de la source lumineuse: 7 W
source lumineuse: lampe fluorescente compacte
Culot: G23
puissance de la lampe: 2...2 W
Culot: E27
flux lumineux: 90...90 lm
flux lumineux de la source: 9 lm
puissance de la lampe: 0.75...0.75 W
Culot: Midget-flanged
électronique: Non
adapté à une lampe à vapeur de sodium à haute pression: Non
puissance de lampe acceptée: 10...30 W