Nos catégories:
6467 produits
longueur: 3 m
matériau de la gaine: textile
couleur de gaine: bleu
puissance de la lampe: 3.5...3.5 W
Culot: E27
flux lumineux: 220...220 lm
puissance de la source lumineuse: 60 W
source lumineuse: lampe fluorescente compacte
Culot: 2G11
puissance de la lampe: 5.5...5.5 W
indice de rendu des couleurs CRI: 90-100
Culot: GU5,3
puissance de la source lumineuse: 400 W
flux lumineux de la source: 4800 lm
Culot: R7s
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 0.48...0.48 W
Culot: E5/8
température de couleur: 6000...6000 K
puissance du système: 27 W
flux lumineux utile: 1500 lm
puissance de la lampe hélice 1: 45 W
tension de lampe: 24...24 V
Culot: BA15d
matériau: autre
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
couleur: blanc
puissance de la source lumineuse: 70 W
flux lumineux de la source: 5440 lm
Culot: E27
puissance de la lampe: 0.5...1 W
Culot: E27
flux lumineux: 14...14 lm
puissance de la lampe hélice 1: 16 W
tension de lampe: 12...12 V
Culot: PX26d
puissance de la lampe: 2.5...2.5 W
Culot: GU4
flux lumineux: 210...210 lm
puissance de la lampe: 1...1 W
Culot: B22d
flux lumineux: 70...70 lm
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 1.44...1.44 W
Culot: T 6,5F
puissance de la source lumineuse: 39 W
flux lumineux de la source: 4050 lm
Culot: G12
puissance de la lampe: 3...3 W
Culot: G4
flux lumineux: 310...310 lm
flux lumineux de la source: 4 lm
puissance de la lampe: 0.41...0.41 W
Culot: T 5,5K
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 0.7...0.7 W
Culot: E5/8
longueur: 3 m
matériau de la gaine: textile
couleur de gaine: autre
puissance de la source lumineuse: 140 W
flux lumineux de la source: 17600 lm
Culot: PGZ12
électronique: Oui
adapté à une lampe à vapeur de sodium à haute pression: Oui
puissance de lampe acceptée: 600...2000 W
puissance de la source lumineuse: 12 W
flux lumineux de la source: 276 lm
Culot: G4
flux lumineux de la source: 44800 lm
puissance de la source lumineuse: 700 W
Culot: PGJX50