Nos catégories:
6467 produits
adapté à une lampe fluorescente compacte: Non
électronique: Non
adapté à une lampe à vapeur de sodium à haute pression: Non
puissance de la source lumineuse: 35 W
intensité lumineuse: 10000 cd
Culot: G53
puissance de la lampe: 2...2 W
Culot: E27
flux lumineux: 170...170 lm
matériau: plastique
type de fixation: fixation à vis
douille: autre
longueur: 1.5 m
matériau de la gaine: textile
couleur de gaine: marron
puissance de la lampe: 3.8...3.8 W
Culot: E27
flux lumineux: 250...250 lm
flux lumineux de la source: 460 lm
puissance de la source lumineuse: 40 W
Culot: E14
flux lumineux de la source: 3300 lm
puissance de la source lumineuse: 55 W
Culot: 2GX13
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 3...3 W
Culot: S6
puissance de la source lumineuse: 73 W
température de couleur: 3000 K
Culot: GX8,5
puissance de la lampe hélice 1: 35 W
tension de lampe: 6...6 V
Culot: BA20s
flux lumineux de la source: 2400 lm
puissance de la source lumineuse: 20 W
Culot: GX10
nombre de pôles: 2
couleur: noir
indice de protection (IP): IP44
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 1.2...1.2 W
Culot: BA9s
puissance de la source lumineuse: 400 W
flux lumineux de la source: 55400 lm
Culot: E40
matériau: aluminium
type de fixation: vis/encliquetage
douille: E27
type d'accessoire/pièce détachée: clip de montage
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
puissance de la lampe: 4.5...4.5 W
Culot: 2G7
flux lumineux: 420...420 lm
flux lumineux de la source: 3200 lm
puissance de la source lumineuse: 160 W
Culot: E27
température de couleur: 6500...6500 K
puissance du système: 100 W
flux lumineux utile: 11000 lm
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 2.98...2.98 W
Culot: P13,5s
flux lumineux de la source: 100 lm
puissance de la source lumineuse: 15 W
modèle: clair
modèle: clair
puissance de la source lumineuse: 30 W
Culot: BA20s
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 0.96...0.96 W
Culot: T 4,5