Nos catégories:
6467 produits
puissance de la lampe: 5.4...5.4 W
Culot: E14
flux lumineux: 430...430 lm
indice de rendu des couleurs CRI: 80-89
efficacité lumineuse de la lampe: 101 lm/W
Culot: G5
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 4.5...4.5 W
Culot: E10
flux lumineux de la source: 26500 lm
puissance de la source lumineuse: 1000 W
Culot: R7s
puissance de la lampe: 1...1 W
Culot: E27
flux lumineux: 70...70 lm
flux lumineux de la source: 1110 lm
puissance de la source lumineuse: 20 W
Culot: G13
puissance de la lampe: 17...17 W
Culot: E27
flux lumineux: 3200...3200 lm
type de charge: universel et LED
type de commande: bouton pousse et tourne
variation par coupure de fin de phase: Oui
puissance de la lampe: 8.5...8.5 W
Culot: E27
flux lumineux: 806...806 lm
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la source lumineuse: 25 W
Culot: E14
puissance de la lampe: 2...2 W
Culot: E27
flux lumineux: 40...40 lm
flux lumineux de la source: 7900 lm
puissance de la source lumineuse: 300 W
Culot: GX6,35
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 3...3 W
Culot: S7
puissance de la source lumineuse: 400 W
flux lumineux de la source: 50000 lm
Culot: E40
puissance de la lampe: 9...9 W
Culot: G53
flux lumineux: 529...690 lm
modèle: clair
puissance de la source lumineuse: 500 W
Culot: E40
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 0.72...0.72 W
Culot: bout fileté
puissance de la source lumineuse: 5 W
flux lumineux de la source: 50 lm
Culot: G4
pas de variation: Non
puissance: 0...70 W
tension de sortie: 11.5...11.5 V
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 3...3 W
Culot: E10
modèle: dépoli
puissance de la source lumineuse: 100 W
Culot: E27
flux lumineux de la source: 15600 lm
puissance de la source lumineuse: 750 W
Culot: G9,5
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 3...3 W
Culot: E10
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 1.4...1.4 W
Culot: T 5,5K