Nos catégories:
6467 produits
modèle: clair
puissance de la source lumineuse: 40 W
Culot: E27
puissance de la source lumineuse: 2000 W
forme de la lampe: autre
Culot: autre
puissance de la lampe: 3.5...3.5 W
Culot: B22d
flux lumineux: 250...250 lm
flux lumineux de la source: 13500 lm
puissance de la source lumineuse: 600 W
Culot: G9,5
flux lumineux de la source: 58 lm
puissance de la source lumineuse: 7 W
Culot: B22d
puissance de la source lumineuse: 50 W
courant nominal: 4200 mA
tension de lampe: 12...12 V
flux lumineux de la source: 14900 lm
puissance de la source lumineuse: 575 W
Culot: G9,5
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 2...2 W
Culot: W2,1x9.5d
puissance de la source lumineuse: 100 W
flux lumineux de la source: 1800 lm
Culot: BA15d
puissance de la lampe: 1...1 W
Culot: E14
flux lumineux: 100...100 lm
puissance de la source lumineuse: 150 W
flux lumineux de la source: 1100 lm
Culot: R7s
flux lumineux de la source: 600 lm
puissance de la source lumineuse: 60 W
Culot: E27
puissance de la source lumineuse: 35 W
source lumineuse: lampe fluorescente compacte
Culot: 2G11
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 1.12...1.12 W
Culot: à deux broches
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la source lumineuse: 85 W
Culot: GX5,3
flux lumineux de la source: 13500 lm
puissance de la source lumineuse: 600 W
Culot: G9,5
flux lumineux de la source: 28000 lm
puissance de la source lumineuse: 1000 W
Culot: GX6,35
puissance de la lampe: 4...4 W
Culot: E27
flux lumineux: 470...470 lm
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 2...2 W
Culot: T 5,5
puissance de la lampe hélice 1: 1 W
flux lumineux de la source: 100 lm
Culot: BAY15d
puissance de la lampe: 8...8 W
Culot: G13
flux lumineux: 1280...1280 lm
flux lumineux de la source: 16500 lm
puissance de la source lumineuse: 330 W
Culot: autre
puissance de la lampe: 80...120 W
Culot: E40
flux lumineux: 10800...17400 lm
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 5...5 W
Culot: E14