Nos catégories:
6467 produits
puissance de la lampe: 10...10 W
Culot: GX24q-3
flux lumineux: 1100...1100 lm
puissance de la source lumineuse: 35 W
intensité lumineuse: 1000 cd
Culot: GU5,3
tension nominale (Un): 220...240 V
modèle: électronique
puissance de lampe acceptée: 36...36 W
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 2.4...2.4 W
Culot: BA9s
matériau: aluminium
type de fixation: fixation à vis
douille: E27
flux lumineux de la source: 1200 lm
puissance de la source lumineuse: 18 W
Culot: 2G11 (4 broches)
flux lumineux de la source: 220 lm
puissance de la source lumineuse: 25 W
modèle: clair
puissance de la lampe: 7...7 W
Culot: E27
flux lumineux: 806...806 lm
puissance de la lampe: 4...4 W
Culot: E14
flux lumineux: 540...540 lm
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 0.38...0.38 W
Culot: E10
matériau: autre
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
couleur: noir
puissance de la source lumineuse: 18 W
source lumineuse: lampe fluorescente
Culot: G13
longueur: 1200 mm
diamètre: 26 mm
puissance de lampe acceptée: 36...36 W
puissance de la lampe: 10...10 W
Culot: G24d
flux lumineux: 1000...1000 lm
puissance de la lampe: 3.2...3.2 W
Culot: E27
flux lumineux: 180...180 lm
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 3...3 W
Culot: E14
puissance de la source lumineuse: 15 W
source lumineuse: lampe fluorescente
Culot: G13
température de couleur: 1000...1000 K
puissance du système: 50 W
flux lumineux utile: 2000 lm
matériau: plastique
type de fixation: fixation à vis
douille: E27
technologie: lampe halogène
puissance de la lampe hélice 1: 60 W
Culot: P20d
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
flux lumineux de la source: 1300 lm
puissance de la source lumineuse: 30 W
Culot: G13
indice de rendu des couleurs CRI: 80-89
efficacité lumineuse de la lampe: 84 lm/W
Culot: E27
modèle: clair
puissance de la source lumineuse: 25 W
Culot: E27