Nos catégories:
6467 produits
puissance de la lampe: 7...7 W
Culot: GU10
flux lumineux: 806...806 lm
puissance de la lampe: 36...36 W
Culot: E27
flux lumineux: 5400...5400 lm
puissance de la source lumineuse: 20 W
flux lumineux de la source: 350 lm
Culot: G4
nombre de pôles: 2
couleur: noir
indice de protection (IP): IP44
flux lumineux de la source: 4900 lm
puissance de la source lumineuse: 1200 W
Culot: autre
puissance de la lampe: 1...1 W
Culot: B22d
flux lumineux: 70...70 lm
puissance de la lampe hélice 1: 21 W
tension de lampe: 6...6 V
Culot: BAY15d
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 0.7...0.7 W
Culot: E5/8
puissance de la lampe hélice 1: 5 W
tension de lampe: 12...12 V
Culot: SV8,5-8
puissance de la lampe: 4...4 W
Culot: E27
flux lumineux: 350...350 lm
flux lumineux de la source: 100 lm
puissance de la lampe: 8.4...8.4 W
Culot: P13,5s
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 4...4 W
Culot: E10
flux lumineux de la source: 1620 lm
puissance de la source lumineuse: 24 W
Culot: 2G11 (4 broches)
électronique: Non
adapté à une lampe à vapeur de sodium à haute pression: Non
puissance de lampe acceptée: 10...30 W
puissance de la lampe: 3...3 W
Culot: G4
flux lumineux: 310...310 lm
puissance de la lampe hélice 1: 60 W
tension de lampe: 12...12 V
Culot: P43t
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la source lumineuse: 40 W
Culot: E14
puissance de la lampe: 5.5...5.5 W
indice de rendu des couleurs CRI: 90-100
Culot: GU5,3
puissance de la source lumineuse: 400 W
source lumineuse: lampe aux halogénures métalliques
Culot: autre
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 1.2...1.2 W
Culot: Midget-flanged
puissance de la lampe: 27...27 W
Culot: E40
flux lumineux: 3880...3880 lm
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 0.6...0.6 W
Culot: BA9s
puissance de la source lumineuse: 40 W
courant nominal: 1670 mA
tension de lampe: 24...24 V
puissance de la lampe hélice 1: 45 W
tension de lampe: 12...12 V
Culot: BA15s