Nos catégories:
6467 produits
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 45000 h
puissance du système: 100 W
couleur du boîtier/corps: noir
puissance de la source lumineuse: 160 W
flux lumineux de la source: 3100 lm
Culot: E27
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 30000 h
température de couleur: 8000...8000 K
puissance du système: 100 W
tension nominale (Un): 220...220 V
courant nominal: 1 mA
Culot: BA15d
indice de rendu des couleurs CRI: 80-89
efficacité lumineuse de la lampe: 119 lm/W
Culot: GX24q-3
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 4.8...4.8 W
Culot: E10
flux lumineux de la source: 1540 lm
puissance de la source lumineuse: 100 W
Culot: autre
puissance de la source lumineuse: 60 W
flux lumineux de la source: 780 lm
Culot: E27
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: couvercle
couleur: nickel
puissance de la lampe: 6...6 W
Culot: E27
flux lumineux: 806...806 lm
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 1.2...1.2 W
Culot: BA9s
puissance de la lampe: 6...6 W
Culot: autre
flux lumineux: 800...800 lm
flux lumineux de la source: 2000 lm
puissance de la source lumineuse: 150 W
Culot: autre
flux lumineux de la source: 715 lm
puissance de la source lumineuse: 13 W
Culot: E27
puissance de la source lumineuse: 50 W
tension de lampe: 12...12 V
Culot: G6,35
flux lumineux de la source: 6650 lm
puissance de la source lumineuse: 80 W
Culot: G5
indice de rendu des couleurs CRI: 80-89
efficacité lumineuse de la lampe: 108 lm/W
Culot: GX24q-4
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 0.6...0.6 W
Culot: BA7s
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 5...5 W
Culot: E14
puissance de la source lumineuse: 11 W
source lumineuse: lampe fluorescente compacte
Culot: G23
tension nominale (Un): 220...240 V
modèle: électronique
puissance de lampe acceptée: 26...26 W
flux lumineux de la source: 6 lm
puissance de la lampe: 0.19...0.19 W
Culot: E10
flux lumineux de la source: 90 lm
puissance de la source lumineuse: 15 W
modèle: clair
puissance de la lampe: 6...6 W
Culot: B22d
flux lumineux: 650...650 lm