Nos catégories:
6467 produits
puissance de la lampe: 12...12 W
Culot: E27
flux lumineux: 1620...1620 lm
puissance de la source lumineuse: 10 W
intensité lumineuse: 0 cd
Culot: GU5,3
puissance de la source lumineuse: 2500 W
forme de la lampe: autre
Culot: autre
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 1.11...1.11 W
Culot: P13,5s
matériau: aluminium
type de fixation: vis/encliquetage
douille: E27
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 5...5 W
Culot: BA15d
tension nominale (Un): 110...110 V
courant nominal: 1 mA
Culot: T 4,5
indice de rendu des couleurs CRI: 80-89
efficacité lumineuse de la lampe: 34 lm/W
Culot: E27
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 5...5 W
Culot: S8,5
matériau: autre
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
couleur: blanc
indice de rendu des couleurs CRI: 80-89
efficacité lumineuse de la lampe: 150 lm/W
Culot: E27
puissance de la lampe: 8...8 W
Culot: E27
flux lumineux: 1100...1100 lm
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 6...10 W
Culot: E10
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 1.1...1.1 W
Culot: BA9s
puissance de la source lumineuse: 150 W
flux lumineux de la source: 2000 lm
Culot: E14
flux lumineux de la source: 6200 lm
puissance de la source lumineuse: 125 W
Culot: E27
puissance de la lampe: 4...4 W
Culot: E14
flux lumineux: 300...300 lm
flux lumineux de la source: 1800 lm
puissance de la source lumineuse: 27 W
Culot: autre
longueur: 2 m
matériau de la gaine: PVC
couleur de gaine: autre
flux lumineux de la source: 2000 lm
puissance de la source lumineuse: 24 W
Culot: G5
flux lumineux de la source: 160000 lm
puissance de la source lumineuse: 1800 W
Culot: autre
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 0.36...0.36 W
Culot: W2x4,6d
pour diamètre de lampe: 3.17...3.17 mm
puissance de la source lumineuse: 90 W
courant nominal: 3950 mA
tension de lampe: 22.8...22.8 V