Nos catégories:
6467 produits
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 1.12...1.12 W
Culot: T 5,5
puissance de la lampe: 4...4 W
Culot: E27
flux lumineux: 240...240 lm
flux lumineux de la source: 2000 lm
puissance de la source lumineuse: 24 W
Culot: G5
puissance de la lampe: 2...2 W
Culot: B22d
flux lumineux: 180...180 lm
puissance de la lampe: 1...1 W
Culot: E27
flux lumineux: 80...80 lm
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 10...10 W
Culot: BA15d
flux lumineux de la source: 5 lm
puissance de la lampe: 3...3 W
Culot: BA9s
flux lumineux de la source: 16 lm
puissance de la lampe: 3...3 W
Culot: E10
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 1.2...1.2 W
Culot: W2,1x9.5d
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: bague à vis
couleur: blanc
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 1.92...1.92 W
Culot: Midget-grooved
matériau: autre
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
couleur: blanc
longueur: 150 mm
puissance du système: 60 W
indice de protection (IP): IP20
flux lumineux de la source: 25000 lm
puissance de la source lumineuse: 1000 W
Culot: GY9,5
puissance de la source lumineuse: 5 W
courant nominal: 833 mA
tension de lampe: 6...6 V
puissance de la lampe: 0.6...0.6 W
Culot: E14
flux lumineux: 35...35 lm
puissance de la lampe: 0.09...0.09 W
tension de lampe: 6...6 V
Culot: E10
tension nominale (Un): 220...220 V
courant nominal: 1 mA
Culot: Midget-flanged
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 1.8...1.8 W
Culot: Midget-grooved
puissance de la lampe: 8.5...9.5 W
Culot: BA15d
flux lumineux: 387...473 lm
flux lumineux de la source: 50000 lm
puissance de la source lumineuse: 700 W
Culot: autre
matériau: céramique
type de fixation: fixation à vis
douille: E27
puissance de la source lumineuse: 600 W
flux lumineux de la source: 90000 lm
Culot: E40
matériau: aluminium
type de fixation: vis/encliquetage
douille: E27