Nos catégories:
6467 produits
tension nominale (Un): 250...250 V
modèle: condensateur parallèle pour lampe L
capacité: 32 µF
flux lumineux de la source: 150 lm
puissance de la source lumineuse: 25 W
modèle: clair
technologie: lampe halogène
puissance de la lampe hélice 1: 60 W
Culot: P43t
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 6...10 W
Culot: E14
flux lumineux de la source: 1450 lm
puissance: 65 W
Culot: PK30d
longueur: 3 m
matériau de la gaine: textile
couleur de gaine: noir
flux lumineux de la source: 25 lm
puissance de la lampe: 5...5 W
Culot: E14
puissance de la lampe par mètre: 12 W
flux lumineux par mètre: 1000 lm
indice de protection (IP): IP65
puissance de la lampe: 4.5...4.5 W
Culot: G24q
flux lumineux: 630...630 lm
puissance de la lampe: 11...11 W
Culot: E27
flux lumineux: 1005...1005 lm
flux lumineux de la source: 38 lm
puissance de la lampe: 5...5 W
Culot: BA15d
puissance de la lampe: 10.5...10.5 W
Culot: E27
flux lumineux: 1100...1100 lm
type d'accessoire/pièce détachée: plaque de fermeture
pièce détachée: Oui
accessoire: Non
flux lumineux de la source: 1000 lm
puissance de la source lumineuse: 15 W
Culot: G13
type de charge: universel et LED
modèle: variateur
type de commande: curseur
puissance de la source lumineuse: 45 W
flux lumineux de la source: 4950 lm
Culot: PGZ12
puissance de la source lumineuse: 35 W
flux lumineux de la source: 500 lm
Culot: GY6,35
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 50000 h
puissance du système: 5 W
couleur du boîtier/corps: nickel
puissance de la source lumineuse: 8 W
source lumineuse: lampe fluorescente
Culot: G5
modèle: bouton rotatif
impression/marquage: sans
utilisation: variateur
source lumineuse fournie: Non
puissance du système: 60 W
couleur du boîtier/corps: bronze
puissance de la source lumineuse: 2.59 W
courant nominal: 740 mA
tension de lampe: 3.5...3.5 V
puissance de la source lumineuse: 100 W
intensité lumineuse: 4000 cd
Culot: G53