Nos catégories:
6467 produits
indice de rendu des couleurs CRI: 80-89
efficacité lumineuse de la lampe: 155 lm/W
Culot: G5
flux lumineux de la source: 90 lm
puissance de la source lumineuse: 15 W
modèle: clair
puissance de la source lumineuse: 100 W
flux lumineux de la source: 1000 lm
Culot: E11
puissance de la lampe hélice 1: 21 W
tension de lampe: 12...12 V
Culot: BA15s
matériau: aluminium
type de fixation: fixation à vis
douille: E27
puissance de la lampe hélice 1: 15 W
tension de lampe: 6...6 V
Culot: BA15d
flux lumineux de la source: 3350 lm
puissance de la source lumineuse: 40 W
Culot: G13
tension nominale (Un): 220...240 V
modèle: électronique
puissance de lampe acceptée: 22...42 W
longueur: 15350 mm
puissance du système: 58 W
indice de protection (IP): IP20
flux lumineux de la source: 1800 lm
puissance de la source lumineuse: 26 W
Culot: G24q-3
puissance de la source lumineuse: 500 W
forme de la lampe: autre
Culot: autre
puissance de la lampe: 6...6 W
Culot: E27
flux lumineux: 300...300 lm
tension nominale (Un): 220...240 V
modèle: électronique
puissance de lampe acceptée: 80...80 W
flux lumineux de la source: 3350 lm
puissance de la source lumineuse: 36 W
Culot: G13
puissance de la source lumineuse: 150 W
courant nominal: 0 mA
tension de lampe: 22.8...22.8 V
puissance de la source lumineuse: 260 W
flux lumineux de la source: 30900 lm
Culot: E40
puissance de la lampe hélice 1: 21 W
tension de lampe: 24...24 V
Culot: BAU15s
indice de rendu des couleurs CRI: 80-89
efficacité lumineuse de la lampe: 113 lm/W
Culot: G5
puissance de la lampe: 8...8 W
Culot: 2G11
flux lumineux: 720...720 lm
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 1.4...1.4 W
Culot: T 6,8G
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 0.45...0.45 W
Culot: BA9s
tension nominale (Un): 65...65 V
courant nominal: 1 mA
Culot: T 4,6
longueur: 1200 mm
diamètre: 26 mm
puissance de lampe acceptée: 36...36 W
flux lumineux de la source: 3100 lm
puissance de la source lumineuse: 36 W
Culot: 2G13