Nos catégories:
6467 produits
puissance de la source lumineuse: 300 W
forme de la lampe: autre
Culot: autre
puissance de la source lumineuse: 150 W
courant nominal: 10000 mA
tension de lampe: 15...15 V
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 15...15 W
Culot: E14
flux lumineux de la source: 2 lm
puissance de la lampe: 0.19...0.19 W
Culot: BA9s
puissance de la lampe hélice 1: 5 W
tension de lampe: 24...24 V
Culot: BA15d
puissance de la lampe: 0.8...0.8 W
Culot: E27
flux lumineux: 45...45 lm
puissance de la lampe: 2...2 W
Culot: E27
flux lumineux: 190...190 lm
matériau: plastique
type de fixation: fixation à vis
douille: E27
puissance de la lampe: 10...10 W
Culot: G13
flux lumineux: 580...580 lm
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: blanc
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 2.4...2.4 W
Culot: T 6,8G
puissance de la lampe hélice 1: 0 W
tension de lampe: 1...3 V
Culot: E27
puissance de la source lumineuse: 40 W
source lumineuse: lampe fluorescente
Culot: G13
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 1.2...1.2 W
Culot: T 4,5
flux lumineux de la source: 7 lm
puissance de la source lumineuse: 15 W
Culot: autre
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 5...5 W
Culot: BA15d
puissance de la source lumineuse: 11 W
source lumineuse: lampe fluorescente compacte
Culot: G23
puissance de la lampe: 8...8 W
Culot: G24d
flux lumineux: 800...800 lm
puissance de la lampe: 3...3 W
Culot: E27
flux lumineux: 180...180 lm
puissance de la lampe: 20...20 W
Culot: G5
flux lumineux: 2400...2400 lm
flux lumineux de la source: 2 lm
puissance de la lampe: 0.94...0.94 W
Culot: BA9s
flux lumineux de la source: 30000 lm
puissance de la source lumineuse: 1200 W
Culot: G22
flux lumineux de la source: 2000 lm
puissance de la source lumineuse: 39 W
Culot: GX10
puissance de la source lumineuse: 10 W
source lumineuse: lampe fluorescente
Culot: G13