Nos catégories:
6467 produits
puissance de la lampe: 8.5...8.5 W
Culot: E14
flux lumineux: 1250...1250 lm
flux lumineux de la source: 190 lm
puissance de la lampe: 1.8...1.8 W
Culot: BA15d
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 0.48...0.48 W
Culot: T 4,6
puissance de la source lumineuse: 750 W
flux lumineux de la source: 12000 lm
Culot: R7s
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 5...7 W
Culot: BA15d
puissance de la source lumineuse: 20 W
source lumineuse: lampe fluorescente compacte
Culot: E27
variation DALI: Oui
indice de protection (IP): IP20
variation par coupure de fin de phase: Oui
électronique: Oui
adapté à une lampe à vapeur de sodium à haute pression: Oui
puissance de lampe acceptée: 70...600 W
puissance de la lampe: 2.5...2.5 W
Culot: E12
flux lumineux: 170...170 lm
flux lumineux de la source: 1060 lm
puissance de la source lumineuse: 18 W
Culot: G13
tension nominale (Un): 220...240 V
modèle: électronique
puissance de lampe acceptée: 35...35 W
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 1.1...1.1 W
Culot: E10
puissance de la lampe: 8...8 W
Culot: B22d
flux lumineux: 810...810 lm
longueur: 3 m
matériau de la gaine: textile
couleur de gaine: autre
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
couleur: noir
puissance de la lampe hélice 1: 21 W
tension de lampe: 12...12 V
Culot: BAY15d
flux lumineux de la source: 4800 lm
puissance de la source lumineuse: 55 W
Culot: 2G11 (4 broches)
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
couleur: noir
puissance de la lampe hélice 1: 1 W
flux lumineux de la source: 70 lm
Culot: W2,1x9.5d
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 10...10 W
Culot: W2,1x9.5d
flux lumineux de la source: 18 lm
puissance de la lampe: 3...3 W
Culot: BA15d
puissance de la lampe: 9...9 W
Culot: autre
flux lumineux: 1250...1250 lm
flux lumineux de la source: 600 lm
puissance de la source lumineuse: 10 W
Culot: G24d-1
pour diamètre de lampe: 5.1...5.1 mm