Nos catégories:
6467 produits
puissance de la lampe: 9...9 W
Culot: G13
flux lumineux: 900...990 lm
puissance de la source lumineuse: 400 W
flux lumineux de la source: 58000 lm
Culot: E40
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 3...3 W
Culot: BA15d
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 3...3 W
Culot: S6
longueur: 3 m
matériau de la gaine: textile
couleur de gaine: autre
puissance de la lampe: 4...4 W
Culot: B22d
flux lumineux: 310...330 lm
puissance de la source lumineuse: 180 W
source lumineuse: lampe fluorescente
Culot: G10.2q
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 1.92...1.92 W
Culot: T 6,8G
tension nominale (Un): 110...110 V
courant nominal: 1 mA
Culot: B22d
puissance de la source lumineuse: 400 W
tension de lampe: 36...36 V
Culot: G6,35
puissance de la lampe hélice 1: 18 W
tension de lampe: 12...12 V
Culot: SV8.5
flux lumineux de la source: 4320 lm
puissance de la source lumineuse: 55 W
Culot: 2G11 (4 broches)
matériau: autre
type de fixation: fixation à vis
douille: S14d
type d'accessoire/pièce détachée: clip de montage
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 3...3 W
Culot: E10
flux lumineux de la source: 240000 lm
puissance de la source lumineuse: 2500 W
Culot: autre
puissance de la source lumineuse: 64 W
courant nominal: 4.9 mA
Culot: autre
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
couleur: bronze
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 3...3 W
Culot: E10
température de couleur: 6000...6000 K
puissance du système: 22 W
flux lumineux utile: 1150 lm
puissance de la lampe hélice 1: 15 W
tension de lampe: 12...12 V
Culot: BA15s
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 1.2...1.2 W
Culot: T 4,6
puissance de la lampe hélice 1: 6 W
tension de lampe: 12...12 V
Culot: SV8,5-8
puissance de la lampe: 5...5 W
Culot: E27
flux lumineux: 250...250 lm