Nos catégories:
6467 produits
flux lumineux de la source: 1950 lm
puissance de la source lumineuse: 28 W
Culot: GR10q
flux lumineux de la source: 10450 lm
puissance de la source lumineuse: 300 W
Culot: GY6,35
puissance de la source lumineuse: 60 W
courant nominal: 5000 mA
tension de lampe: 12...12 V
puissance de la source lumineuse: 18 W
flux lumineux de la source: 210 lm
Culot: E27
puissance de la lampe: 1...1 W
Culot: E27
flux lumineux: 30...30 lm
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 1.44...1.44 W
Culot: T 5,5K
matériau: autre
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
couleur: blanc
puissance de la source lumineuse: 200 W
courant nominal: 3600 mA
tension de lampe: 57...57 V
pas de variation: Non
puissance: 35...105 W
tension de sortie: 11.3...11.3 V
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 2...2 W
Culot: BA9s
couleur de la lumière selon EN 12464-1: chaud Inf. à 3 300 K
adapté à un courant constant: Non
type de tension: DC
flux lumineux de la source: 1120 lm
puissance de la source lumineuse: 18 W
Culot: autre
puissance de la lampe: 4.5...4.5 W
Culot: E27
flux lumineux: 470...470 lm
flux lumineux de la source: 4.2 lm
puissance de la lampe: 0.38...0.38 W
Culot: BA9s
tension nominale (Un): 220...240 V
modèle: électronique
puissance de lampe acceptée: 110...110 W
matériau: plastique
type de fixation: montage à clipsage
douille: G13
puissance de la lampe: 8...8 W
Culot: E27
flux lumineux: 710...710 lm
flux lumineux de la source: 960 lm
puissance de la source lumineuse: 16 W
Culot: G5
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
couleur: noir
matériau: autre
type de fixation: autre
douille: E14
flux lumineux de la source: 4320 lm
puissance de la source lumineuse: 55 W
Culot: 2G11 (4 broches)
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 3...3 W
Culot: E12