Nos catégories:
6467 produits
flux lumineux de la source: 3 lm
puissance de la lampe: 0.18...0.18 W
Culot: W2x4,6d
puissance de la source lumineuse: 35 W
intensité lumineuse: 4400 cd
Culot: B15d
modèle: clair
puissance de la source lumineuse: 40 W
Culot: B22d
technologie: lampe halogène
puissance de la lampe hélice 1: 75 W
Culot: P43t
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 5...5 W
Culot: S7
matériau: céramique
type de fixation: fixation à vis
douille: autre
longueur: 250 mm
puissance du système: 60 W
indice de protection (IP): IP64
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 0.72...0.72 W
Culot: E5/8
puissance de la source lumineuse: 1500 W
forme de la lampe: autre
Culot: autre
puissance de la source lumineuse: 75 W
température de couleur: 4000 K
Culot: GU10
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 0.12...0.12 W
Culot: T 4,5
tension nominale (Un): 220...240 V
modèle: électronique
puissance de lampe acceptée: 80...80 W
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 1.2...1.2 W
Culot: T 5,5K
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 0.48...0.48 W
Culot: T 5,5
puissance de la source lumineuse: 154 W
flux lumineux de la source: 18000 lm
Culot: E40
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 0.96...0.96 W
Culot: T 5,5
plage de mesure de la résistance: 0...10 kOhm
coupure automatique: Non
type d'affichage: optique
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 2.1...2.1 W
Culot: E10
tension nominale (Un): 220...220 V
courant nominal: 1 mA
Culot: BA9s
puissance de la source lumineuse: 20 W
température de couleur: 2700 K
Culot: BA15d
flux lumineux de la source: 2500 lm
puissance de la source lumineuse: 100 W
Culot: autre
puissance de la source lumineuse: 400 W
source lumineuse: lampe aux halogénures métalliques
Culot: autre
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 3...3 W
Culot: BA9s
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 0.66...0.66 W
Culot: P13,5s