Nos catégories:
6467 produits
source lumineuse fournie: Non
puissance du système: 0 W
flux lumineux utile: 0 lm
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 4...4 W
Culot: BA9s
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 0.75...0.75 W
Culot: E10
puissance de la source lumineuse: 9 W
source lumineuse: lampe fluorescente compacte
Culot: G23
flux lumineux de la source: 20 lm
puissance de la lampe: 5...5 W
Culot: W2,1x9.5d
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 4.2...4.2 W
Culot: BA9s
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 1.2...1.2 W
Culot: W2,1x9.5d
puissance de la source lumineuse: 10 W
courant nominal: 1666 mA
tension de lampe: 6...6 V
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 10...10 W
Culot: E14
puissance de la lampe: 12...12 W
Culot: E27
flux lumineux: 1080...1080 lm
puissance de la lampe: 3...3 W
Culot: B22d
flux lumineux: 225...275 lm
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
couleur: noir
flux lumineux de la source: 360 lm
puissance de la source lumineuse: 6 W
Culot: G5
longueur: 1500 mm
diamètre: 26 mm
puissance de lampe acceptée: 58...58 W
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 6...6 W
Culot: E12
flux lumineux de la source: 370 lm
puissance de la source lumineuse: 40 W
Culot: E27
matériau: plastique
type de fixation: fixation à vis
douille: E14
longueur: 600 mm
diamètre: 26 mm
puissance de lampe acceptée: 18...18 W
flux lumineux de la source: 6 lm
puissance de la lampe: 2...2 W
Culot: BA9s
flux lumineux de la source: 900 lm
puissance de la source lumineuse: 11 W
Culot: G23 (2 broches)
puissance de la lampe: 4...4 W
Culot: E27
flux lumineux: 160...160 lm
puissance de la lampe: 21...21 W
Culot: E27
flux lumineux: 3000...3000 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 50000 h
puissance du système: 25 W
couleur du boîtier/corps: blanc
indice de rendu des couleurs CRI: 80-89
efficacité lumineuse de la lampe: 110 lm/W
Culot: G5