Nos catégories:
6467 produits
puissance de la lampe: 3.5...3.5 W
Culot: GU10
flux lumineux: 280...280 lm
puissance de la lampe: 4...4 W
Culot: E27
flux lumineux: 380...380 lm
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
couleur: bronze
puissance de la source lumineuse: 94 W
flux lumineux de la source: 9400 lm
Culot: E40
longueur: 600 mm
puissance du système: 11 W
indice de protection (IP): IP20
puissance de la lampe: 4.5...4.5 W
Culot: G23
flux lumineux: 420...420 lm
longueur: 197 mm
puissance du système: 60 W
indice de protection (IP): IP64
puissance de la lampe: 4...4 W
Culot: E14
flux lumineux: 460...460 lm
flux lumineux de la source: 110000 lm
puissance de la source lumineuse: 1200 W
Culot: G38
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 5...5 W
Culot: S8,5
flux lumineux de la source: 115 lm
puissance de la source lumineuse: 4 W
Culot: G5
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 1.2...1.2 W
Culot: T 5,5
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 0.24...0.24 W
Culot: BA9s
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 2...2 W
Culot: BA15d
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 6 W
flux lumineux utile: 420 lm
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: couvercle
couleur: noir
puissance de la source lumineuse: 100 W
flux lumineux de la source: 9700 lm
Culot: E40
puissance de la lampe par mètre: 5 W
couleur de la lumière: vert
indice de protection (IP): IP65
puissance de la lampe: 2.8...2.8 W
Culot: GU4
flux lumineux: 184...184 lm
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 5...5 W
Culot: S8,5
puissance de la source lumineuse: 50 W
tension de lampe: 34...34 V
Culot: autre
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 15...15 W
Culot: W2,1x9.5d
puissance de la source lumineuse: 50 W
intensité lumineuse: 4000 cd
Culot: G53
modèle: dépoli
puissance de la source lumineuse: 200 W
Culot: B22d