Nos catégories:
6467 produits
puissance de la source lumineuse: 250 W
flux lumineux de la source: 30900 lm
Culot: E40
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 6...10 W
Culot: E12
longueur: 3 m
matériau de la gaine: textile
couleur de gaine: noir
puissance de la lampe: 2...2 W
Culot: G9
flux lumineux: 240...240 lm
indice de rendu des couleurs CRI: 80-89
efficacité lumineuse de la lampe: 171 lm/W
Culot: autre
puissance de la lampe: 3.5...3.5 W
Culot: E27
flux lumineux: 120...120 lm
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 10...10 W
Culot: BA9s
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 2.02...2.02 W
Culot: BA9s
flux lumineux de la source: 25 lm
puissance de la lampe: 1...1 W
Culot: BA9s
indice de protection contre les chocs (IK): IK09
puissance du système: 20 W
indice de protection (IP): IP54
courant nominal: 16 A
adapté à une broche de contact de protection: Non
indice de protection (IP): IP20
puissance de la lampe: 7.5...7.5 W
Culot: autre
flux lumineux: 800...800 lm
puissance de la lampe: 3.9...3.9 W
Culot: GU10
flux lumineux: 280...280 lm
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 3...3 W
Culot: E14
flux lumineux de la source: 170 lm
puissance de la source lumineuse: 25 W
modèle: clair
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 15...15 W
Culot: E14
flux lumineux de la source: 45 lm
puissance de la lampe: 5...5 W
Culot: S8,5
longueur: 3 m
matériau de la gaine: textile
couleur de gaine: marron
puissance de la lampe par mètre: 4.5 W
flux lumineux par mètre: 450 lm
indice de protection (IP): IP65
puissance de la lampe: 4...4 W
Culot: E27
flux lumineux: 40...40 lm
matériau: céramique
type de fixation: fixation à vis
douille: E27
flux lumineux de la source: 630 lm
puissance de la source lumineuse: 13 W
Culot: G24d-1
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 17 W
flux lumineux utile: 1800 lm
flux lumineux de la source: 12 lm
puissance de la source lumineuse: 3 W
Culot: E10