Nos catégories:
6467 produits
puissance de la source lumineuse: 42 W
flux lumineux de la source: 630 lm
Culot: E27
puissance de la lampe: 4...4 W
Culot: E14
flux lumineux: 400...400 lm
puissance de la lampe: 2...2 W
Culot: E27
flux lumineux: 90...90 lm
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la source lumineuse: 15 W
modèle: dépoli
puissance de la lampe: 9...9 W
Culot: G53
flux lumineux: 620...620 lm
flux lumineux de la source: 5 lm
puissance de la lampe: 0.38...0.38 W
Culot: E10
puissance de la source lumineuse: 73 W
température de couleur: 3000 K
Culot: GX8,5
flux lumineux de la source: 8000 lm
puissance de la source lumineuse: 56 W
température de couleur: 1800 K
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 3...3 W
Culot: E10
flux lumineux de la source: 4550 lm
puissance de la source lumineuse: 55 W
Culot: 2G11 (4 broches)
modèle: autre
puissance de la source lumineuse: 60 W
Culot: E27
matériau: aluminium
type de fixation: vis/encliquetage
douille: E27
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 2.24...2.24 W
Culot: Midget-grooved
puissance de la source lumineuse: 50 W
courant nominal: 6250 mA
tension de lampe: 8...8 V
flux lumineux de la source: 4 lm
puissance de la lampe: 0.36...0.36 W
Culot: BA5s
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 50000 h
puissance du système: 6 W
couleur du boîtier/corps: blanc
puissance de la source lumineuse: 300 W
intensité lumineuse: 10000 cd
Culot: borne à vis
puissance de la lampe: 2...2 W
Culot: E27
flux lumineux: 220...220 lm
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
couleur: noir
puissance de la lampe: 6...6 W
Culot: E27
flux lumineux: 510...510 lm
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: blanc
flux lumineux de la source: 960 lm
puissance de la source lumineuse: 16 W
Culot: GR8
tension nominale (Un): 220...240 V
modèle: électronique
puissance de lampe acceptée: 86...86 W