Nos catégories:
6467 produits
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 5...5 W
Culot: BA15d
puissance de la lampe hélice 1: 10 W
tension de lampe: 12...12 V
Culot: BA15s
flux lumineux de la source: 3350 lm
puissance de la source lumineuse: 36 W
Culot: G13
longueur: 197 mm
puissance du système: 60 W
indice de protection (IP): IP64
puissance de la lampe: 1...1 W
Culot: E27
flux lumineux: 90...90 lm
flux lumineux de la source: 70 lm
puissance de la source lumineuse: 10 W
Culot: E27
puissance de la lampe: 10...10 W
Culot: G13
flux lumineux: 950...950 lm
puissance de la lampe: 3.5...3.5 W
Culot: E14
flux lumineux: 250...250 lm
flux lumineux de la source: 4800 lm
puissance: 200 W
Culot: PK30d
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 1.08...1.08 W
Culot: Midget-flanged
longueur: 3 m
matériau de la gaine: textile
couleur de gaine: noir
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 1.2...1.2 W
Culot: E10
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 1.2...1.2 W
Culot: E10
puissance de la lampe: 4...4 W
Culot: E27
flux lumineux: 300...300 lm
puissance de la lampe hélice 1: 70 W
tension de lampe: 24...24 V
Culot: P45t
flux lumineux de la source: 43000 lm
puissance de la source lumineuse: 575 W
Culot: SFC-11
puissance de la lampe: 4...4 W
Culot: E27
flux lumineux: 200...200 lm
puissance de la source lumineuse: 2040 W
flux lumineux de la source: 190000 lm
Culot: X528
flux lumineux de la source: 850 lm
puissance de la source lumineuse: 250 W
Culot: GX5,3
flux lumineux de la source: 120 lm
puissance de la source lumineuse: 25 W
Culot: autre
puissance de la lampe hélice 1: 55 W
tension de lampe: 12...12 V
Culot: PK22s
tension nominale (Un): 220...240 V
modèle: électronique
puissance de lampe acceptée: 80...80 W
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 3.5...3.5 W
Culot: E14
longueur: 3 m
matériau de la gaine: textile
couleur de gaine: vert