Nos catégories:
6467 produits
matériau: plastique
type de fixation: fixation à vis
douille: E27
puissance de la lampe: 8...8 W
Culot: E27
flux lumineux: 900...900 lm
puissance de la lampe: 12...12 W
Culot: G5
flux lumineux: 1800...1800 lm
puissance de la lampe: 8...8 W
Culot: E27
flux lumineux: 900...900 lm
puissance de la lampe: 3...3 W
Culot: E27
flux lumineux: 135...135 lm
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 3...3 W
Culot: S8,5
puissance de la source lumineuse: 250 W
flux lumineux de la source: 22500 lm
Culot: Fc2
puissance de la source lumineuse: 20 W
flux lumineux de la source: 300 lm
Culot: G4
puissance de la source lumineuse: 150 W
flux lumineux de la source: 13500 lm
Culot: RX7s
variation DALI: Non
puissance du système: 60 W
indice de protection (IP): IP20
type d'accessoire/pièce détachée: clip de montage
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
flux lumineux de la source: 12.5 lm
puissance de la lampe: 3...3 W
Culot: BA9s
puissance de la source lumineuse: 22 W
flux lumineux de la source: 1650 lm
Culot: PGJ5
matériau: aluminium
type de fixation: fixation à vis
douille: E27
puissance de la source lumineuse: 100 W
forme de la lampe: réflecteur PAR
Culot: E27
flux lumineux de la source: 4 lm
puissance de la lampe: 1.2...1.2 W
Culot: W2x4,6d
puissance de la lampe: 5...5 W
indice de rendu des couleurs CRI: 90-100
Culot: E27
flux lumineux de la source: 21 lm
puissance de la lampe: 5...5 W
Culot: BA15d
flux lumineux de la source: 2370 lm
puissance de la source lumineuse: 36 W
Culot: G13
puissance de la source lumineuse: 30 W
source lumineuse: lampe fluorescente
Culot: G13
puissance de la lampe: 6...6 W
Culot: B22d
flux lumineux: 550...550 lm
puissance de la source lumineuse: 250 W
flux lumineux de la source: 33200 lm
Culot: E40
flux lumineux de la source: 3 lm
puissance de la lampe: 0.38...0.38 W
Culot: BA9s
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 380 lm
indice de protection (IP): IP65