Nos catégories:
6467 produits
flux lumineux de la source: 3 lm
puissance de la lampe: 1.12...1.12 W
Culot: Midget-grooved
puissance de la source lumineuse: 99 W
flux lumineux de la source: 4900 lm
Culot: GX12-1
flux lumineux de la source: 16000 lm
puissance de la source lumineuse: 200 W
Culot: GZY9,5
puissance de la source lumineuse: 2000 W
forme de la lampe: autre
Culot: autre
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 1.2...1.2 W
Culot: bout fileté
flux lumineux de la source: 1350 lm
puissance de la source lumineuse: 14 W
Culot: G5
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 0.96...0.96 W
Culot: BLU
modèle: clair
puissance de la source lumineuse: 60 W
Culot: B22d
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 4...4 W
Culot: BA9s
puissance de la source lumineuse: 0 W
courant nominal: 5 mA
tension de lampe: 2.5...2.5 V
flux lumineux de la source: 37 lm
puissance de la lampe: 6...10 W
Culot: BA15d
flux lumineux de la source: 5 lm
puissance de la lampe: 1.12...1.12 W
Culot: autre
puissance de la lampe: 27...27 W
Culot: E27
flux lumineux: 1400...3300 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
puissance du système: 50 W
indice de protection (IP): IP54
indice de rendu des couleurs CRI: 80-89
efficacité lumineuse de la lampe: 141 lm/W
Culot: E27
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 1.26...1.26 W
Culot: T6.0
puissance de la source lumineuse: 70.5 W
flux lumineux de la source: 7050 lm
Culot: E27
puissance de la lampe hélice 1: 1 W
flux lumineux de la source: 130 lm
Culot: autre
flux lumineux de la source: 20 lm
puissance de la lampe: 3...3 W
Culot: E10
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la source lumineuse: 25 W
Culot: E14
flux lumineux de la source: 1200 lm
puissance de la source lumineuse: 18 W
Culot: G24d-2
flux lumineux de la source: 4800 lm
puissance de la source lumineuse: 49 W
Culot: G5
puissance de la lampe: 0.6...0.6 W
Culot: E27
flux lumineux: 30...30 lm
puissance de la lampe: 6...6 W
Culot: BA15d
flux lumineux: 570...570 lm