Nos catégories:
6467 produits
indice de rendu des couleurs CRI: 80-89
efficacité lumineuse de la lampe: 211 lm/W
Culot: E27
puissance de la lampe: 8...8 W
Culot: E27
flux lumineux: 900...900 lm
flux lumineux de la source: 400 lm
puissance de la source lumineuse: 7 W
Culot: G23 (2 broches)
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la source lumineuse: 150 W
Culot: GX5,3
puissance de la lampe hélice 1: 21 W
tension de lampe: 24...24 V
Culot: BA15s
puissance de la lampe: 4.5...4.5 W
Culot: 2G7
flux lumineux: 420...420 lm
source lumineuse fournie: Non
puissance du système: 25 W
couleur du boîtier/corps: noir
flux lumineux de la source: 1620 lm
puissance de la source lumineuse: 24 W
Culot: 2G11 (4 broches)
flux lumineux de la source: 3300 lm
puissance de la source lumineuse: 55 W
Culot: 2GX13
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 3...3 W
Culot: BA9s
tension de sortie: 14...25 V
puissance de sortie: 7...7 W
courant de sortie: 240...240 mA
électronique: Non
adapté à une lampe à vapeur de sodium à haute pression: Non
puissance de lampe acceptée: 4...65 W
puissance de la lampe: 14...14 W
Culot: G12
flux lumineux: 1800...1800 lm
matériau: céramique
type de fixation: montage à clipsage
douille: GU10
puissance de la lampe: 8...8 W
Culot: E27
flux lumineux: 720...720 lm
longueur: 10000 mm
flux lumineux par mètre: 830 lm
indice de protection (IP): IP65
puissance de la source lumineuse: 15 W
source lumineuse: lampe fluorescente
Culot: G13
type d'accessoire/pièce détachée: connecteur
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
puissance de la lampe: 4.5...4.5 W
Culot: G23
flux lumineux: 550...550 lm
flux lumineux de la source: 600 lm
puissance de la source lumineuse: 9 W
Culot: G23 (2 broches)
flux lumineux de la source: 1320 lm
puissance de la source lumineuse: 22 W
Culot: G10q
variation DALI: Non
indice de protection (IP): IP20
variation par coupure de fin de phase: Non
puissance de la lampe: 15...15 W
Culot: E27
flux lumineux: 1500...1500 lm
puissance de la lampe: 4.5...4.5 W
Culot: G23
flux lumineux: 450...450 lm