Nos catégories:
6467 produits
longueur: 1.5 m
matériau de la gaine: textile
couleur de gaine: gris
puissance de la lampe hélice 1: 5 W
tension de lampe: 12...12 V
Culot: SV7-8
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 3...3 W
Culot: S6
longueur: 3 m
matériau de la gaine: textile
couleur de gaine: autre
puissance de la source lumineuse: 15 W
source lumineuse: lampe fluorescente
Culot: G13
puissance de la source lumineuse: 35 W
flux lumineux de la source: 3500 lm
Culot: G12
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 2.6...2.6 W
Culot: E10
technologie: lampe halogène
puissance de la lampe hélice 1: 55 W
Culot: P14,5s
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 1.4...1.4 W
Culot: BA9s
puissance de la lampe hélice 1: 60 W
tension de lampe: 11...11 V
Culot: P30d
flux lumineux de la source: 6100 lm
puissance de la source lumineuse: 36 W
température de couleur: 1800 K
puissance de la lampe: 4.7...4.7 W
Culot: S14s
flux lumineux: 470...470 lm
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 0.67...0.67 W
Culot: à deux broches
puissance de la lampe: 3.2...3.2 W
Culot: E27
flux lumineux: 190...190 lm
longueur: 3 m
matériau de la gaine: textile
couleur de gaine: rouge
tension nominale (Un): 220...240 V
modèle: électronique
puissance de lampe acceptée: 115...115 W
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 10...10 W
Culot: E14
longueur: 3 m
matériau de la gaine: textile
couleur de gaine: vert
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 3...3 W
Culot: BA9s
source lumineuse fournie: Non
puissance du système: 60 W
flux lumineux utile: 0 lm
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: boîtier en saillie
couleur: noir
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 0.6...0.6 W
Culot: Midget-flanged
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 3...3 W
Culot: E14
flux lumineux de la source: 80 lm
puissance de la lampe: 1...1 W
Culot: P13,5s